Bussmann Gma-250-r | ฟิวส์ 250ma Gma 250vac - Pk5 | 6f091 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN GMA-250-R Fast Acting Fuse, 0.25 A, 250 VAC, แพ็ค 5 ชิ้น | AE8QHR BK/GMA-250-R

BUSSMANN GMA-250-R ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 0.25 A, 250 VAC, แพ็ค 5 ชิ้น

In Stock
รายการ: AE8QHR รุ่น: GMA-250-Rอ้างอิงข้าม: BK/GMA-250-R
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
฿674 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACAC 250V
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เข้ากันได้กับHTB ซีรี่ส์
คะแนนปัจจุบันmA 250
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GGM, Littelfuse 235
ฟิวส์แอมป์250mA
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 125V AC, 35A ที่ 250V AC
ความยาว20mm
Mfr. ชุดBussmann GMA, ลิตเทลฟิวส์ 235, เมอร์เซน GGM
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์bussmann-gma-250-r.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
การแสดงภาพฟิวส์แก้ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.5
ความยาวเรือ (ซม.)2
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.5
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว Bussmann GMA-250-R ช่วยปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบยานยนต์จากสถานการณ์กระแสไฟเกิน ตอบสนองต่อสภาวะกระแสไฟเกินอย่างรวดเร็วด้วยการตัดวงจร ป้องกันความเสียหายต่อส่วนประกอบหรืออุปกรณ์

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ฟิวส์ Bussmann GMA-250-R มีตัวแก้วสำหรับแสดงสถานะด้วยภาพ
  • มีฝาปิดปลายชุบเงินสำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าต่างๆ
  • ฟิวส์ที่ทำงานเร็วนี้มีพิกัดกระแสไฟ 250mA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ระดับการขัดจังหวะของฟิวส์นี้คือเท่าไร?

A.

  • 35A ที่ 250VAC
  • 10kA ที่ 125VAC

ถาม เวลาตอบสนองของฟิวส์ Bussmann GMA-250-R นี้คืออะไร?

A.

  • 60 นาที ร้อยละ 135 ของความจุที่กำหนด
  • 2 นาที ร้อยละ 200 ของความจุที่กำหนด

ถาม: ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็วแตกต่างจากฟิวส์ที่เป่าช้าอย่างไร?

A. ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็วจะตอบสนองต่อสภาวะกระแสไฟเกินอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฟิวส์ที่เป่าช้าจะมีการตอบสนองที่ล่าช้าเพื่อให้เกิดกระแสไฟเกินในระยะเวลาสั้นๆ ฟิวส์ที่ทำงานเร็วใช้ในการใช้งานที่การปกป้องอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

ถาม ระดับการขัดจังหวะของฟิวส์นี้คือเท่าไร?

A.

  • 35A ที่ 250VAC
  • 10kA ที่ 125VAC

ถาม เวลาตอบสนองของฟิวส์ Bussmann GMA-250-R คืออะไร?

A.

  • 60 นาทีที่ 135% ของความจุที่กำหนด
  • 2 นาทีที่ 200% ของความจุที่กำหนด

ถาม: ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็วแตกต่างจากฟิวส์ที่เป่าช้าอย่างไร?

A. ฟิวส์ที่ออกฤทธิ์เร็วจะตอบสนองต่อสภาวะกระแสไฟเกินอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฟิวส์ที่เป่าช้าจะมีการตอบสนองที่ล่าช้าเพื่อให้เกิดกระแสไฟเกินในระยะเวลาสั้นๆ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะชิ้นความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้ากก. จำนวนราคา
BUSSMANN GMA-1.25-R ฟิวส์ 1-1 / 4a Gma 250vac - แพ็ค 5 | AA9CPP 1CJ35 ย่า -1.25-R1.25100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VACฟิวส์20ft250 VAC5฿645
BUSSMANN GMA-10-R ฟิวส์ 10a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPQ 1CJ36 ย่า -10-R10A150A ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿681
BUSSMANN GMA-15-R ฟิวส์ 15a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPR 1CJ37 ย่า -15-R15A150A ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿700
BUSSMANN GMA-3.15-R ฟิวส์ 3.15a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPT 1CJ39 ย่า -3.15-R3-15 / 100A10kA ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿285
BUSSMANN GMA-3.5-R ฟิวส์ 3-1 / 2a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPU 1CJ40 ย่า -3.5-R3.510kA ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿647
BUSSMANN GMA-300-R ฟิวส์ 300ma Gma 250vac - แพ็ค 5 | AA9CPV 1CJ41 ย่า -300-R300mA35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VACฟิวส์20ft250 VAC5฿675
BUSSMANN GMA-7-R ฟิวส์ 7a Gma 125vac - แพ็ค 5 | AA9CPW 1CJ 45 ย่า -7-R7A200A ที่ 125 VACฟิวส์20ft125 VAC5฿681

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN GMA-250-R ฟิวส์ที่ทำงานเร็ว, 0.25 A, 250 VAC, แพ็ค 5 ชิ้น
฿674 / แพ็ค