Bussmann เอชห์น | กล่องฟิวส์ออโต้อินไลน์ 32v 30a | 6aye7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HHN กล่องฟิวส์ออโต้อินไลน์ 32v 30a | AE7WNX 6AYE7

BUSSMANN HHN กล่องฟิวส์ Auto In-line 32v 30a

In Stock
รายการ: AE7WNX รุ่น: HHNข้ามอ้างอิง: 6AYE7

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
วัสดุของตัวเครื่องไนลอน
สีสีเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อลวดตะกั่ว
ความลึก0.5 "
ฟิวส์ Dia0.25 "
ความยาวฟิวส์1.25 "
ความยาว1.75 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า32
สไตล์การติดตั้งในบรรทัด
จำนวนเสา1
ชนิดภาพเขียนในบรรทัด
ความกว้าง0.5 "
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaรหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ราคา
BUSSMANN HRJ กล่องฟิวส์ | AA9JQY 1DL 29 ชม-32 VAC20ดาบปลายปืน0.25 "F1.25 "แก้วและเซรามิก฿541
BUSSMANN HPG ตัวยึดฟิวส์แบบแผง | AA9LWG 1DW 14 เอชพีจี-600 VAC30ไม่สามารถใช้งาน0.41 "D1.5 "คนแคระ฿950
BUSSMANN CM100CF Fuseholder 100amp | AC9QFK 3 เฮิร์ต 59 CM100CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿13,462
BUSSMANN CM20CF ตัวยึดฟิวส์ 30 แอมป์ | AC9QFL 3HZ60 CM20CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿10,645
BUSSMANN CM30CF Fuseholder 30amp | AC9QFM 3 เฮิร์ต 61 CM30CF-690 VAC-ไม่สามารถใช้งาน---British และ IEC฿11,316
BUSSMANN OPM-1038 สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ 32 A | AD7ADC 4CX73 โอพีเอ็ม-1038-600 VAC30นิ้วปลอดภัย13 / 32 "D1.5 "คนแคระ฿35,723
BUSSMANN HHX กล่องฟิวส์ Series Hh x 32v 48adc 1 ขั้ว | AE4GKQ 5KDK4 HHX1.37 "ไม่สามารถใช้งาน48DCแม่พิมพ์--3.33 "-฿2,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HHN กล่องฟิวส์ Auto In-line 32v 30a
฿456 / หน่วย