Bussmann Hps | ฟิวส์บล็อคคนแคระ 30 A | 6f455 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN HPS Midget Fuse Block 30 A | AE8QWA 6F455

BUSSMANN HPS Midget ฟิวส์บล็อค 30 A

In Stock
รายการ: AE8QWA รุ่น: HPSอ้างไขว้: 6F455

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿1,703 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 30
แอมป์เอซี30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อเชื่อมต่อด่วน / บัดกรี
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
ความลึก2.41 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์ดาบปลายปืน
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์D / W
ความยาวฟิวส์1.5 "
ประเภทฟิวส์คนแคระ
ฟิวส์คลาส ULCC
ความสูง2.41 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว1.8 "
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนเสา1
ความกว้าง1.13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์การติดตั้งประเภทการเชื่อมต่อความลึกความกว้างขนาดสายไฟการออกแบบบล็อกฟิวส์ฟิวส์ Diaรหัสตัวยึดฟิวส์ราคา
BUSSMANN HEB-AA กล่องฟิวส์อินไลน์ 30A 600 V | AA9AWK 1BW56 HEB-เอเอในบรรทัดจีบ-0.41 "12 ถึง 8 Cuอินไลน์13 / 32 "D฿1,674
BUSSMANN HEB-AW-RYC กล่องฟิวส์ 30a 600v | AA9EZP 1CV50 HEB-AW-RYCในบรรทัดจีบ / ตั้งสกรู0.94 "1.11 "12 ถึง 3 บรรทัด, 12 ถึง 8 โหลด Cu เท่านั้นอินไลน์0.41 "D฿7,866
BUSSMANN HEB-AW-RLC-A ตัวยึดฟิวส์ 30 A | AE8QVZ 6F453 HEB-AW-RLC-Aในบรรทัดจีบ-0.41 "12 ถึง 8 Cuแบบอินไลน์ Breakaway0.41 "D฿5,094

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN HPS Midget ฟิวส์บล็อค 30 A
฿1,703 / หน่วย