Bussmann เคซี่ย์ | ตัวจำกัดสายเคเบิล A Class K600vac | 1er50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KCY ตัว จำกัด สายเคเบิล A Class K600VAC | AA9QYY 1ER50

BUSSMANN ตัวจำกัดสายเคเบิล KCY A คลาส K600VAC

In Stock
รายการ: AA9QYY รุ่น: KCYข้ามอ้างอิง: 1ER50

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
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
฿15,163 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัว จำกัด สายเคเบิล
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
ขนาดสายเคเบิล4 AWG
ชั้นK
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 1 / 16 "
ธาตุเดียว
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
ความยาว5.375 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.65
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการสิ้นสุดขนาดสายเคเบิลพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCเส้นผ่าศูนย์กลางฟังก์ชันเท่ากับคะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดราคา
BUSSMANN ตัว จำกัด สายเคเบิล UHA A600VAC เมลามีน | AA9RMG 1EW01 UHA-2/0 เอดับเบิลยูจี-1"-100kA ที่ 250 VAC4"-฿6,586
BUSSMANN KDH ตัว จำกัด สายเคเบิล A Class K600VAC | AA9RNG 1EX21 KDH-250 ก.ม.-1.437 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ที่ 600 VAC7.375 "-฿25,143
BUSSMANN ตัว จำกัด สายเคเบิล KDM คลาส K600VAC | AA9RNH 1EX23 KDM-500 ก.ม.-1.437 "ลิทเทลฟิวส์ LFCL200kA ที่ 600 VAC8 13 / 16 "-฿28,161
BUSSMANN KDP Cable Limiter A Class K600VAC | AA9RNJ 1EX 24 KDP-500 ก.ม.-1.875 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ที่ 600 VAC9 13 / 16 "-฿33,188
BUSSMANN ตัว จำกัด สายเคเบิล KDR A คลาส K600VAC | AA9RNK 1EX25 KDR-750 ก.ม.-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP, Littelfuse LFCL200kA ที่ 600 VAC10.75 "-฿50,946
BUSSMANN KDT ตัว จำกัด สายเคเบิล A Class K600VAC | AA9RNL 1EX26 เคดีที-500 ก.ม.-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ที่ 600 VAC8.75 "-฿32,864
BUSSMANN KFM ตัว จำกัด สายเคเบิล A Class K600VAC | AA9RNM 1EX27 KFM-750 ก.ม.-2.5 "Mersen / Ferraz Shawmut CP200kA ที่ 600 VAC10.75 "-฿63,199

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ตัวจำกัดสายเคเบิล KCY A คลาส K600VAC
฿15,163 / หน่วย