Bussmann Kts-r-35 | ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class Rk1 เป่าเร็ว 35a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTS-R-35 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 35A, 600VAC | BD2TAQ

BUSSMANN KTS-R-35 ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม Class RK1, Fast Blow, 35A, 600VAC

In Stock
รายการ: BD2TAQ รุ่น: KTS-R-35
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
฿2,656 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน35A
เส้นผ่าศูนย์กลาง1.06 "
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว5.5 "
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
UPC051712417082
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวประเภทการสิ้นสุดความกว้างราคา
BUSSMANN KTS-R-150 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 150A, 600VAC | BC7YDR เคทีเอส-อาร์-150ใบมีดตลับ150A-9.63 "ใบมีด1.5 "฿11,263
BUSSMANN KTS-R-250 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 250A, 600VAC | BC8CPM เคทีเอส-อาร์-250ใบมีดตลับ250A-11.63 "ใบมีด2"฿19,196
BUSSMANN KTS-R-6 Class RK1 ฟิวส์ อุตสาหกรรม เป่าเร็ว 600VAC ฟิวส์แบบตลับ | BC8ECN เคทีเอส-อาร์-6ตลับฟิวส์6A0.81 "5"คลิป-฿1,231
BUSSMANN KTS-R-350 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 350A, 600VAC | BC8UZR เคทีเอส-อาร์-350ใบมีดตลับ350A-11.63 "ใบมีด2"฿19,196
BUSSMANN KTS-R-30 Class RK1 Fuse, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 30A, ฟิวส์แบบตลับ | BC8VTK เคทีเอส-อาร์-30ตลับฟิวส์30A0.81 "5"คลิป-฿1,551
BUSSMANN KTS-R-3 Class RK1 ฟิวส์, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VAC, 3A, ฟิวส์แบบตลับ | BC9BMF เคทีเอส-อาร์-3ตลับฟิวส์3A0.81 "5"คลิป-฿1,231
BUSSMANN KTS-R-500 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class RK1 เป่าเร็ว 500A, 600VAC | BC9BNP เคทีเอส-อาร์-500ใบมีดตลับ500A-1.115ftใบมีด2.5 "฿26,113

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN KTS-R-35 ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม Class RK1, Fast Blow, 35A, 600VAC
฿2,656 / หน่วย