Bussmann Ktu-1800 | ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าเร็ว 1.8ka 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN KTU-1800 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าเร็ว 1.8kA, 600VAC | BD3ZMX

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม KTU-1800, Class L, Fast Blow, 1.8kA, 600VAC

In Stock
รายการ: BD3ZMX รุ่น: KTU-1800
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
฿114,572 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน1.8kA
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มลิมิตตรอน
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว10.75 "
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
ชนิดภาพเขียนGeneral
UPC051712613187
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.52

รายละเอียดสินค้า:

  • KTU ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความยาวความกว้างราคา
BUSSMANN KTU-400 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าเร็ว 400A, 600VAC | BC8FWR มคอ-400ใบมีดตลับ400A--฿56,696
BUSSMANN KTU-750 ฟิวส์คลาส L, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VAC, 750A, ฟิวส์ใบมีด | BC8GFD มคอ-750ฟิวส์ใบมีดตลับ750A--฿75,264
BUSSMANN KTU-6000 ฟิวส์ Class L, ทั่วไป, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VAC, 6kA | BC8HCW มคอ-6000ฟิวส์ใบมีดตลับ6kA10.75 "7.13 "฿355,569
BUSSMANN KTU-650 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าเร็ว 650A, 600VAC | BC9AWC มคอ-650ใบมีดตลับ650A8.63 "2.5 "฿67,079
BUSSMANN KTU-1400 ฟิวส์คลาส L, อุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VAC, 1.4kA, ฟิวส์ใบมีด | BC9BDJ มคอ-1400ฟิวส์ใบมีดตลับ1.4kA--฿101,394
BUSSMANN KTU-900 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าเร็ว 900A, 600VAC | BC9BDK มคอ-900ใบมีดตลับ900A--฿75,264
BUSSMANN KTU-3000 ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม Class L เป่าเร็ว 3kA 600VAC | BC9DUR มคอ-3000ใบมีดตลับ3kA10.75 "5"฿148,585

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม KTU-1800, Class L, Fast Blow, 1.8kA, 600VAC
฿114,572 / หน่วย