Bussmann Lpj-125spi | ฟิวส์พีคต่ำ 125 A 600 V | 2abr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN LPJ-125SPI ฟิวส์พีคต่ำ, 125 A, 600 V | AB8XDV 2ABR4

BUSSMANN LPJ-125SPI ฟิวส์พีคต่ำ, 125 A, 600 V

In Stock
รายการ: AB8XDV รุ่น: LPJ-125SPIอ้างอิงข้าม: 2ABR4
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
฿18,046 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวใบมีด
ชั้นคลาส J
ประเภทการเชื่อมต่อปลายใบมีดเกลียว x ปลายใบมีดเกลียว
คะแนนปัจจุบัน125A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC300V
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 5 / 8 "
ธาตุคู่
สำหรับซีรี่ส์ บล็อคฟิวส์CH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AJT, Littelfuse JTD
ฟิวส์แอมป์125
การออกแบบบล็อกฟิวส์การไม่ปฏิเสธ
รหัสตัวยึดฟิวส์AC
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 300V DC, 300kA ที่ 600V AC
ความยาว5 3 / 4 "
Mfr. ชุดบุสส์มันน์ LPJ-I, ลิตเทลฟิวส์ JTD-ID, เมอร์เซ่น AJT
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-lpj-125spi.pdf
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
เวลาตอบสนอง10 วินาที @ 500%
ความเร็วเวลาล่าช้า
ชนิดภาพเขียนการจำกัดกระแสหน่วงเวลา
การแสดงภาพการแสดง
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 300VDC
ความกว้างไม่สามารถใช้งาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)2.06
ความยาวเรือ (ซม.)14.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ Bussmann LPJ-125SPI เหมาะสำหรับวงจรกระแสไฟสูงถึง 125A ทำให้เหมาะสำหรับเครื่องจักร แผงควบคุม และระบบไฟฟ้า การออกแบบที่กะทัดรัดและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่สำคัญยังคงปลอดภัยจากความเสียหายที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป ฟิวส์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยการหยุดวงจรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์กระแสไฟเกิน ฟิวส์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้และอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ฟิวส์และ MCB แตกต่างกันอย่างไร?

A. ฟิวส์มีองค์ประกอบที่จะละลายเมื่อมีกระแสเกินเนื่องจากการโอเวอร์โหลด ในขณะที่เบรกเกอร์มีสวิตช์ภายในที่จะสะดุดเมื่อมีกระแสเกินในวงจร

ถาม ฉันจะระบุได้อย่างไรว่าฟิวส์ LPJ-125SPI สะดุดหรือไม่

A. มองหาสัญญาณที่มองเห็นได้ เช่น ส่วนประกอบหลอมละลายหรือช่องว่างในวงจร ใช้เครื่องทดสอบความต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องของวงจร

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้รูปแบบตัวชั้นคะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าประเภทการเชื่อมต่อคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN LPJ-1-1 / 4SP ฟิวส์ 1-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNP 1DG79 LPJ-1-1 / 4SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿954
BUSSMANN LPJ-1-6 / 10SP ฟิวส์ 1-6 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-1-8 / 10SP ฟิวส์ 1-8 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-2-1 / 2SP ฟิวส์ 2-1 / 2a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-2-1 / 4SP ฟิวส์ 2-1 / 4a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-2-8 / 10SP ฟิวส์ 2-8 / 10a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916
BUSSMANN LPJ-3-1 / 2SP ฟิวส์ 3-1 / 2a คลาส J Lpj 600vac / 300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPไม่บ่งชี้ทรงกระบอกJ300kA ที่ 600VAC, 100kA ที่ 300VDC2.25 "600VAC / 300VDC--฿916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN LPJ-125SPI ฟิวส์พีคต่ำ, 125 A, 600 V
฿18,046 / หน่วย