ฟิวส์ Bussmann LPJ-17-1/2SP ใช้ในวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากการไหลของกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์เพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรโดยการตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินขีดจำกัดที่ปลอดภัย ฟิวส์ LPJ-17-1/2SP นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบที่ต้องการกระแสไฟพิกัด 17.5A
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟิวส์ Bussmann LPJ-17-1/2SP มาพร้อมกับการออกแบบองค์ประกอบคู่ ช่วยเพิ่มการตอบสนองต่อเหตุการณ์กระแสไฟเกิน และเพิ่มระดับความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญ
- มีฟังก์ชันหน่วงเวลา ช่วยให้โอเวอร์โหลดชั่วคราวผ่านไปได้โดยไม่ทำให้เกิดการหยุดชะงักที่ไม่จำเป็น จึงรักษาการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
- ฟิวส์คลาส J นี้มีการเชื่อมต่อปลายปลอกโลหะ ทำให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่ปลอดภัย และมีส่วนทำให้ความน่าเชื่อถือโดยรวมในระบบไฟฟ้าที่หลากหลาย
- มีโครงสร้างเมลามีนเพื่อความทนทานและทนความร้อน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Bussmann HM25030-1QR ฟิวส์บล็อค: กล่องฟิวส์นี้บรรจุฟิวส์ LPJ-17-1/2SP ของแบรนด์ได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มการป้องกันภายในระบบไฟฟ้า
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ระดับการขัดจังหวะของฟิวส์นี้คือเท่าไร?
ก. 100 kAIC VDC และ 300 kAIC ที่ 600 VAC
ถาม: ฟิวส์ Bussmann LPJ-17-1/2SP นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีกระแสไฟฟ้าพุ่งสูงหรือไม่
ตอบ ได้ ฟิวส์นี้สามารถรองรับกระแสพุ่งสูงที่มักเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ถาม ฉันจะทดสอบได้อย่างไรว่าฟิวส์ยังใช้งานได้หรือไม่?
ก. สำหรับการทดสอบการทำงานของฟิวส์ ก มัลติมิเตอร์ Southwire เหมาะสำหรับตรวจสอบความต่อเนื่องของฟิวส์หรือวัดความต้านทาน