ฟิวส์ Bussmann LPJ-225SP ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์และวงจรที่มีความละเอียดอ่อนจากสภาวะกระแสไฟเกิน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟิวส์ Low-Peak ของ Bussmann LPJ-30SP มีสององค์ประกอบสำหรับทั้งฟังก์ชันหน่วงเวลาและจำกัดกระแส
- คุณสมบัติการหน่วงเวลาช่วยป้องกันการสะดุดที่เกิดจากกระแสไฟเกินชั่วคราวระหว่างการเริ่มต้นระบบหรือสภาวะชั่วคราวอื่นๆ
- ความสามารถในการจำกัดกระแสของฟิวส์นี้ช่วยปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำจากผลกระทบทางความร้อนและแม่เหล็กที่เป็นอันตรายของกระแสลัดวงจร
- ฟิวส์นี้มีตัวเมลามีนเพื่อต้านทานความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการต้านทานกระแสไฟเกิน
- มีเวลาตอบสนอง 10 วินาทีที่ 500% ของกระแสไฟที่กำหนด (225A) และช่วยให้สตาร์ทและการทำงานของมอเตอร์ได้อย่างปลอดภัย
- ฟิวส์ Low-Peak LPJ-225SP นี้มีปลายใบมีดแบบสลักเกลียวที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อการเชื่อมต่อที่ไร้ปัญหา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม ฉันจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฟิวส์ Low-Peak สะดุดโดยไม่คาดคิดได้อย่างไร
A. หากฟิวส์ค่ากำลังต่ำสะดุดโดยไม่คาดคิด อาจบ่งบอกถึงปัญหาพื้นฐาน เช่น โหลดที่เพิ่มขึ้น ไฟฟ้าลัดวงจร หรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
ถาม ฟิวส์ Bussmann LPJ-225SP แตกต่างจากฟิวส์มาตรฐานอย่างไร
A. เป็นฟิวส์หน่วงเวลาประเภทหนึ่งที่มีการออกแบบองค์ประกอบคู่ โดยผสมผสานทั้งคุณลักษณะการหน่วงเวลาและความสามารถในการจำกัดกระแส ฟิวส์ Low-Peak ต่างจากฟิวส์มาตรฐานตรงที่ยอมให้กระแสไฟเกินชั่วคราวผ่านไปได้โดยไม่สะดุดฟิวส์ ในขณะเดียวกันก็ป้องกันกระแสไฟเกินอย่างต่อเนื่อง
ถาม ฟิวส์นี้ระบุหรือไม่ระบุ
A. นี่คือฟิวส์ที่ไม่ระบุสถานะ แต่ถ้าคุณต้องการฟิวส์แบบระบุยี่ห้อจะทำให้ ฟิวส์ LPJ-225SPI ด้วย easyID เพื่อตรวจสอบสถานะ