ฟิวส์ Bussmann LPJ-250SP เป็นฟิวส์แบบไม่ระบุสถานะซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์กระแสไฟเกินในระบบไฟฟ้า คุณสมบัติจำกัดกระแสจะช่วยปกป้องส่วนประกอบปลายน้ำจากผลกระทบทางความร้อนและแม่เหล็กที่เป็นอันตรายของกระแสลัดวงจร ฟิวส์นี้ใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และระบบยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ฟิวส์ Bussmann LPJ-250SP มาพร้อมกับการตอบสนองแบบหน่วงเวลาด้วยเวลาตอบสนอง 10 วินาทีที่ 500% ของกระแสไฟที่กำหนด สำหรับการสตาร์ทอย่างปลอดภัย และป้องกันอันตรายจากการสะดุดที่ไม่สมเหตุสมผล
- ฟิวส์ค่ายอดต่ำนี้มีฟิวส์แบบองค์ประกอบคู่พร้อมฟังก์ชันทั้งการหน่วงเวลาและการจำกัดกระแส เพื่อการป้องกันกระแสเกินที่แม่นยำ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณ
- โดยมีพิกัดแอมแปร์ที่ 250A สำหรับกระแสไฟที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
- ฟิวส์ค่าพีคต่ำนี้มีพิกัดการขัดจังหวะที่ 300kAIC ที่ 600VAC และ 100kAIC ที่ 300VDC เพื่อให้จัดการกระแสไฟฟ้าขัดข้องพลังงานสูงได้อย่างง่ายดาย
- โดยให้อัตราส่วนความแอมป์ที่ 2:1 ที่สม่ำเสมอสำหรับฟิวส์ค่าพีคต่ำทั้งหมด เพื่อการป้องกันที่ราบรื่นและลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด
- สำหรับรุ่นที่ได้รับการจัดอันดับสูงกว่าในปัจจุบัน โปรดดูที่แบรนด์ แอลพีเจ 600 เอสพี ฟิวส์ไม่ระบุพิกัดกระแสไฟ 600A สำหรับโหลดสูง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ฟิวส์นี้สามารถติดตั้งในที่กะทัดรัดได้หรือไม่?
A. การออกแบบที่กะทัดรัดของฟิวส์เมื่อรวมกับตัวยึดที่สอดคล้องกัน ทำให้สามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้บ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องรับประกันระยะห่างที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งมีความปลอดภัย
ถามข้อดีของการหน่วงเวลานานในฟิวส์ Bussmann LPJ-125SP คืออะไร?
A. การหน่วงเวลาที่ยาวนานจะช่วยลดการเปิดฟิวส์โดยไม่จำเป็นให้เหลือน้อยที่สุดเนื่องจากไฟกระชากชั่วคราวและการโอเวอร์โหลดชั่วคราว
ถามฟิวส์ Bussman LPJ-125SP นี้ได้รับการรับรองหรือไม่
A. อยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรองจาก CSA
ถาม ฉันจะป้องกันการสะดุดฟิวส์โดยไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร
A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดฟิวส์ถูกต้องตามความต้องการของวงจรเสมอ และตรวจสอบว่าไฟกระชากเริ่มต้นของอุปกรณ์สอดคล้องกับความสามารถของฟิวส์ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันการสะดุดโดยไม่ได้ตั้งใจ