Bussmann Tcp80a | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 80a, 660vac ถึง 690vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TCP80A ฟิวส์เฉพาะทาง, 80A, 660VAC ถึง 690VAC | BD2NYA

BUSSMANN TCP80A ฟิวส์พิเศษ 80A, 660VAC ถึง 690VAC

In Stock
รายการ: BD2NYA รุ่น: TCP80A
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
฿2,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงกลม
คะแนนปัจจุบัน80A
เส้นผ่าศูนย์กลาง26mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มTCP
ความยาว58mm
Mfr. ชุดTCP
สไตล์การติดตั้งแกน
ประเภทการสิ้นสุดสายฟ้า
แรงดันไฟฟ้า (AC)660 VAC ถึง 690 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)350VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความยาวเรือ (ซม.)147.32

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นความยาวบรรจุภัณฑ์ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN TR2/TCP2-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 2A, 250VAC, 2500 แพ็ค | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2Aฟิวส์ยึดพื้นผิว10.29mmเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล75 MOhms250 VAC฿40
BUSSMANN TR2/TCP500-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2 / TCP500-R-500mAฟิวส์10.29mmคัทเทป530 MOhms250 VAC฿40
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25Aฟิวส์ยึดพื้นผิว10.29mmคัทเทป90 มิลลิโอห์ม250 VAC฿40
BUSSMANN TCP100A ฟิวส์, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100Aใบมีดกลม100Aฟิวส์58mm--660 - 690 โวลต์฿2,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TCP80A ฟิวส์พิเศษ 80A, 660VAC ถึง 690VAC
฿2,888 / หน่วย