<span Class='notranslate'>Bussmann </span> Tr2/tcp2-r | Surface Mount Fuse, 2a, 250vac, 2500 Pack | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TR2/TCP2-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 2A, 250VAC, 2500 แพ็ค | BC9BDP

BUSSMANN ฟิวส์ยึดพื้นผิว TR2/TCP2-R, 2A, 250VAC, 2500 Pack

In Stock
รายการ: BC9BDP รุ่น: TR2/TCP2-R
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
฿40 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ยึดพื้นผิว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
คะแนนปัจจุบัน2A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มTCP
ความสูง2.77mm
คะแนนขัดจังหวะ50A ที่ 250Vac
ความยาว10.29mm
บรรจุภัณฑ์เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล
ประเภทสินค้าฟิวส์ SMD
ความต้านทาน75 MOhms
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC
ความกว้าง2.77mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)7.04
ความยาวเรือ (ซม.)26.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.04

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรีส์ TCP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นความยาวบรรจุภัณฑ์ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN TR2/TCP500-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2 / TCP500-R-500mAฟิวส์10.29mmคัทเทป530 MOhms250 VAC฿40
BUSSMANN TCP80A ฟิวส์เฉพาะทาง, 80A, 660VAC ถึง 690VAC | BD2NYA TCP80Aฟิวส์ใบมีดทรงกลม80Aฟิวส์58mm--660 VAC ถึง 690 VAC฿2,888
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25Aฟิวส์ยึดพื้นผิว10.29mmคัทเทป90 มิลลิโอห์ม250 VAC฿40
BUSSMANN TCP100A ฟิวส์, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100Aใบมีดกลม100Aฟิวส์58mm--660 - 690 โวลต์฿2,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ยึดพื้นผิว TR2/TCP2-R, 2A, 250VAC, 2500 Pack
฿40 / หน่วย