Bussmann Tcp100a | ฟิวส์ 10a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์ TCP100A, 10A, 600VAC

In Stock
รายการ: BD6AHX รุ่น: TCP100A

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวใบมีดกลม
คะแนนปัจจุบัน100A
เส้นผ่าศูนย์กลาง26mm
ความยาว58mm
สไตล์การติดตั้งแกน
ประเภทการสิ้นสุดสายฟ้า
UPC051712392815
แรงดันไฟฟ้า (AC)660 - 690 โวลต์
แรงดันไฟฟ้า (DC)350VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นความยาวบรรจุภัณฑ์ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN TR2/TCP2-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 2A, 250VAC, 2500 แพ็ค | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2Aฟิวส์ยึดพื้นผิว10.29mmเทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล75 MOhms250 VAC฿40
BUSSMANN TR2/TCP500-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2 / TCP500-R-500mAฟิวส์10.29mmคัทเทป530 MOhms250 VAC฿40
BUSSMANN TCP80A ฟิวส์เฉพาะทาง, 80A, 660VAC ถึง 690VAC | BD2NYA TCP80Aฟิวส์ใบมีดทรงกลม80Aฟิวส์58mm--660 VAC ถึง 690 VAC฿2,888
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25Aฟิวส์ยึดพื้นผิว10.29mmคัทเทป90 มิลลิโอห์ม250 VAC฿40

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ TCP100A, 10A, 600VAC
฿2,888 / หน่วย