CALDWELL 19-1 / 2-6 Fixed Spread Lifting Beam 1000 lb. 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานยกแบบกระจายคงที่ |
ประกันความหนา | 3 / 4 " |
headroom | 13-5 / 16 " |
เปิดตะขอ | 57 / 64 " |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 72 " |
นาที. การแพร่กระจาย | 72 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 72 " |
ความยาวประกันตัวบนที่ใช้ได้ | 5" |
ความกว้างการประกันตัวด้านบนที่ใช้งานได้ | 3" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 1000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | headroom | เปิดตะขอ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
19-1/2-2 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 24 " | 1000 ปอนด์ | ฿59,516 | |
19-1-2 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 24 " | 2000 ปอนด์ | ฿61,862 | |
19-1/2-3 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿61,474 | |
19-1-3 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 2000 ปอนด์ | ฿64,753 | |
19-2-3 | 16.75 " | 1" | 36 " | £ 4,000 | ฿70,191 | |
19-3-3 | 18 " | 1" | 36 " | £ 6,000 | ฿77,646 | |
19-1/2-4 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 48 " | 1000 ปอนด์ | ฿67,806 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.