CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 สวิตช์สลับ Spdt 6 Connector | AA2BJG 10C579

CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 สวิตช์สลับ Spdt 6 Connector

รายการ: เอเอโฟร์บีเจจีรุ่น: 2GG51-73อ้างอิงข้าม: 10C579
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿404
5.00% ปิด
฿384 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ สลับสวิตช์
อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ 10A ที่ 250V, 15A @ 125V
ความยาวตัวกระตุ้น 0.69 "
วัสดุแอคชูเอเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
รูปแบบการติดต่อ สพท
ค่าการสัมผัส DC ไม่ได้รับการจัดอันดับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.469 "
คุณสมบัติ ไม่ปิดผนึก
Hp 3/4 แรงม้า
รวมในแพ็กเกจ น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน
คะแนน IP ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ระดับการกันน้ำของตู้ Nema ไม่มีสิ่งที่แนบมา
จำนวนการเชื่อมต่อ 4
จำนวนเสา 1
จำนวนตำแหน่ง 3
รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ส่องสว่าง
ประเภทสินค้า สลับสวิตช์
ชุด G ซีรี่ส์
คุณสมบัติพิเศษ ซีลในบูช
มาตรฐาน Csa, ได้รับการรับรองจาก UL
สีก้าน เงิน
ก้าน Dia 0.406 "
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว 0.406 "
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.41 "
ลำต้นยาว 0.47 "
การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ เปิด/เปิด/ปิด
ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล แท็บ Quick Connect
ขนาดเทอร์มินัล 1 / 4 "
ประเภทขั้ว แถบ
ขั้ว Quick Connect

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

    • ก้านสี (เงิน)
    • คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นจำนวนตำแหน่งจำนวนการเชื่อมต่อรูปแบบการติดต่อขั้วสลับฟังก์ชั่นจำนวนเสาความยาวตัวกระตุ้นเส้นผ่าศูนย์กลางราคา
CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spdt 5 เปิด / ปิด / เปิด | AA2BJA 10C573 LT-1561-601-01235สพทQuick Connect-10.71 "0.469 "฿513
CARLING TECHNOLOGIES 2GP51-73 สวิตช์สลับ Spdt 6 Connector | AA2BJF 10C578 2GP51-7326ปปสQuick Connect-20.69 "0.469 "฿529
CARLING TECHNOLOGIES 2FB54-73 สวิตช์เปิด / ปิด Spdt 3 เชื่อมต่อ | AC3WLR 2X465 2FB54-7333สพทสกรูเปิด / เปิด117 / 25 "1 / 2 "฿390
CARLING TECHNOLOGIES 2FC54-73 Toggle Switch Spdt เปิด / ปิด / เปิด (ปิดศูนย์) | AC3WLT 2X466 2FC54-7333สพทสกรูเปิด / ปิด / เปิด117 / 25 "1 / 2 "฿381
CARLING TECHNOLOGIES 6FC54-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spdt 3 เปิด / ปิด | AE2EUJ 4X203 6FC54-7333สพทสกรู-117 / 25 "1 / 2 "฿417
CARLING TECHNOLOGIES 2FB53-73-TABS Toggle Switch Spdt 3 Connector On / on | AE2EXP 4X847 2FB53-73-TABS23สพทQuick Connectเปิด / เปิด117 / 25 "1 / 2 "฿304
CARLING TECHNOLOGIES 2FC53-73-TABS Toggle Switch Spdt On / off / on | AE2EXQ 4X848 2FC53-73-TABS33สพทQuick Connectเปิด / ปิด / เปิด117 / 25 "1 / 2 "฿310

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES 2GG51-73 สวิตช์สลับ Spdt 6 Connector
฿404 / หน่วย