จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.71 " |
| วัสดุแอคชูเอเตอร์ | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปแบบการติดต่อ | สพท |
| ค่าการสัมผัส DC | 15A ที่ 12-28V |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | สีแดง ซีลในบูช |
| Hp | 3/4 แรงม้า |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 5 |
| จำนวนเสา | 1 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | 32 ° F |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ตัวกระตุ้นเรืองแสง |
| ความลึกโดยรวม | 1.38 " |
| ความสูงโดยรวม | 1 22 / 25 " |
| ความกว้างโดยรวม | 1 2 / 25 " |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| ชุด | แอลที ซีรีส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ไฟส่องสว่าง ซีลในบูช |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สีก้าน | เงิน |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.38 " |
| ขนาดเกลียวก้าน | 15/32-32 อันส์-2เอ |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด / ปิด / เปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ Quick Connect |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
| ขั้ว | Quick Connect |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 8.89 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (เงิน)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing, Lighted
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | ขั้ว | สลับฟังก์ชั่น | จำนวนเสา | ความยาวตัวกระตุ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2GP51-73 | 2 | 6 | ปปส | Quick Connect | - | 2 | 0.69 " | 0.469 " | ฿529 | |
![]() |
2GG51-73 | 3 | 4 | สพท | Quick Connect | - | 1 | 0.69 " | 0.469 " | ฿404 | |
![]() |
2FB54-73 | 3 | 3 | สพท | สกรู | เปิด / เปิด | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ฿390 | |
![]() |
2FC54-73 | 3 | 3 | สพท | สกรู | เปิด / ปิด / เปิด | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ฿381 | |
![]() |
6FC54-73 | 3 | 3 | สพท | สกรู | - | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ฿417 | |
![]() |
2FB53-73-TABS | 2 | 3 | สพท | Quick Connect | เปิด / เปิด | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ฿304 | |
![]() |
2FC53-73-TABS | 3 | 3 | สพท | Quick Connect | เปิด / ปิด / เปิด | 1 | 17 / 25 " | 1 / 2 " | ฿310 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- WERMA 64713075 Tower Light Module Multimode, 24VAC/DC, สีแดง, ต่อเนื่อง/พัลส์, เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม., 12, LED
- BRADY B30-246-595-HMIG 142046 ม้วนฉลากที่ตัดล่วงหน้า แท่งสี 1 1/8 x 3 นิ้ว ไวนิล สีน้ำเงิน/แดง/ขาว/เหลือง ฉลาก 300
- แรงบิดส่ง 20101
- VOLKEL 84416 ดอกต๊าปมือ ISO 529/HSS-G BSW ขนาด 5/16 x 18 ชุด 3 ชิ้น
- ซัปโก้ SF2243
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 15C013 ผ้ายืดสีดำขุ่น 5000 ฟุต L 20w
- APOLLO วาล์ว 10032828 ข้อต่อสามทาง 1 X 1 X 1/2 นิ้ว
- SPEEDAIRE AE-050X Element ไส้กรองอเนกประสงค์ 61 Scfm
สำรวจเพิ่มเติม
- BAILEIGH INDUSTRIAL
- CAMPBELL CHAIN AND FITTINGS
- CENTRAL SPECIALTIES LTD
- KEYSHAFT
- MASTER
- เสาบริการอลูมิเนียม
- สีโป๊วพลาสติก
- วาล์วสูญญากาศและแรงดัน
- ข้อต่อก้านสั้น
- อุปกรณ์เสริมเครื่องซักผ้า Labware
- AKRO-MILS 30284 Akrobins ถังขยะขนาดใหญ่
- ANSELL ถุงมือไฟฟ้า Class 2 14 นิ้ว สีดำ
- E JAMES & CO แถบยาง ทนน้ำมัน 70A
- ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ดัชนีตัวแปร OSG
- เบรกเกอร์วงจรป้องกันมอเตอร์ซีรีส์ EATON JGMP, เฟรม JG
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ บูชเจาะแบบสวมอัด
- สหภาพแรงงานเหล็ก KILLARK
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES LT-1561-601-012 สวิตช์สลับ Spdt 5 Connector เปิด/ปิด/เปิด
฿513 / หน่วย