CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I ตัวป้องกันเสริม 10A 1P 125VAC

รายการ: AA2BJYรุ่น: AA1-B0-34-610 -5D1-Iอ้างอิงข้าม: 10C594
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿1,284
10.00% ปิด
฿1,155 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ ตัวป้องกันเสริม
พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ AC 250V
ลม @ 120v AC 1.5 kA
ลม @ 125v DC ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ลม @ 240v AC 1.5 kA
ลม @ 65v DC 3 kA
เรทติ้งอากาศ 1.5 kA
แอมป์ 10A
แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ สลับ
ประเภทเบรกเกอร์ แม่เหล็ก
ประเภทเส้นโค้ง กลาง
แรงดันไฟฟ้า DC 32V ซี
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC 65V ซี
ความลึก 2.69 "
ความยาว 2"
อัตราการระบายอากาศสูงสุด 1.5kA
อัตราการระบายอากาศสูงสุด 1.5 kA ที่ 120/240V AC
สูงสุด ขนาดสายไฟ ไม่ได้ระบุ
ประเภทการติดตั้ง Bolt
จำนวนเสา 1
ระยะ 1
ขนาดสกรู # 10-32
ประเภทสวิทช์ สลับ
ความกว้าง 3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันไฟฟ้า DCพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCอัตราการระบายอากาศสูงสุดจำนวนเสาระยะประเภทเส้นโค้งราคา
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595 AA1-B0-34-615 -5D1-I15AAC 250V32V ซี80V ซี1.5 kA ที่ 120/240V AC11กลาง฿1,274
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I30AAC 250V65V ซี65V ซี1.5 kA ที่ 120/240V AC11กลาง฿1,285
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I50AAC 125V65V ซี65V ซี1.5 kA ที่ 120/240V AC11กลาง฿1,284

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I ตัวป้องกันเสริม 10A 1P 125VAC
฿1,284 / หน่วย