คาร์ลิ่ง Aa1-b0-34-615 -5d1-i | ตัวป้องกันเสริม 15a 1p 125vac | 10c595 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 15A 1P 125VAC | AA2BJZ 10C595

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I ตัวป้องกันเสริม 15A 1P 125VAC

In Stock
รายการ: AA2BJZ Model: AA1-B0-34-615 -5D1-Iข้ามอ้างอิง: 10C595
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
฿738 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC125 VAC
แอร์ @ 120VAC1.5kA
แอร์ @ 125VDCไม่ได้รับการจัดอันดับ
แอร์ @ 240VAC1.5kA
แอร์ @ 65VDC3kA
คะแนนอากาศ1.5kA
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์แม่เหล็ก
ประเภทเส้นโค้งกลาง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 32
ความลึก2.69 "
ความยาว2"
สูงสุด คะแนนอากาศ1.5kA
สูงสุด ขนาดสายไฟไม่ระบุ
ประเภทการติดตั้งกลอน - เปิด
จำนวนเสา1
ระยะ1
ประเภทสวิทช์สลับ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล# 10-32 สกรู
ความกว้าง0.76 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)6.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCราคา
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 10A 1P 125VAC | AA2BJY 10C594 AA1-B0-34-610 -5D1-I10VDC 32฿738
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 30A 1P 125VAC | AA2BKA 10C596 AA1-B0-34-630 -5D1-I30VDC 65฿738
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-650 -5D1-I อุปกรณ์ป้องกันเสริม 50A 1P 125VAC | AA2BKB 10C597 AA1-B0-34-650 -5D1-I50VDC 65฿738

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-I ตัวป้องกันเสริม 15A 1P 125VAC
฿738 / หน่วย