จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัวป้องกันเสริม |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | AC 250V |
| ลม @ 120v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 125v DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ลม @ 240v AC | 1.5 kA |
| ลม @ 65v DC | 3 kA |
| เรทติ้งอากาศ | 1.5 kA |
| แอมป์ | 30A |
| แอคชูเอเตอร์เบรกเกอร์ | สลับ |
| ประเภทเบรกเกอร์ | แม่เหล็ก |
| ประเภทเส้นโค้ง | กลาง |
| แรงดันไฟฟ้า DC | 65V ซี |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | 65V ซี |
| ความลึก | 2.69 " |
| ความยาว | 2" |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5kA |
| อัตราการระบายอากาศสูงสุด | 1.5 kA ที่ 120/240V AC |
| สูงสุด ขนาดสายไฟ | ไม่ได้ระบุ |
| ประเภทการติดตั้ง | Bolt |
| จำนวนเสา | 1 |
| ระยะ | 1 |
| ขนาดสกรู | # 10-32 |
| ประเภทสวิทช์ | สลับ |
| ความกว้าง | 3 / 4 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 6.86 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
| รหัส HS | 8536200020 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ | แรงดันไฟฟ้า DC | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | อัตราการระบายอากาศสูงสุด | จำนวนเสา | ระยะ | ประเภทเส้นโค้ง | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-610 -5D1-I | 10A | AC 250V | 32V ซี | 65V ซี | 1.5 kA ที่ 120/240V AC | 1 | 1 | กลาง | ฿1,284 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-I | 15A | AC 250V | 32V ซี | 80V ซี | 1.5 kA ที่ 120/240V AC | 1 | 1 | กลาง | ฿1,274 | |
| AA1-B0-34-650 -5D1-I | 50A | AC 125V | 65V ซี | 65V ซี | 1.5 kA ที่ 120/240V AC | 1 | 1 | กลาง | ฿1,284 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- TB WOODS V004-3001 หน้าแปลน, Hsv 14
- VERMONT GAGE 141119010 เกจวัดปลั๊ก Class X, Go, เหล็ก ขนาด 0.1901 นิ้ว
- TE-CO 6391201 สปริงลูกสูบ เมตริก ตัวเรือนเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกบอล SS 440 ขนาด 0.4720 นิ้ว
- SPEARS VALVES 1882-110 จุกนม, เกลียวปลายด้านหนึ่ง, Schedule 80, ขนาด 1/2 x 11, PVC
- EATON ECH2201CHD สตาร์ทเตอร์ควบคุมมอเตอร์แบบไม่ย้อนกลับ 460V/60 Hz อุปกรณ์ควบคุมด้วยมือ/ปิด/อัตโนมัติ 3 A
- BDG 20-1-10009-M ถุงมือช่างกล ไซส์ M เต็มนิ้ว หนังสังเคราะห์ สีดำ/น้ำตาล
- MILLER BY HONEYWELL 210TWLS-Z7/8FTGN สายคล้องแบบมีตำแหน่ง ตะขอเกี่ยวแบบ Snap Hook ความยาว 8 ฟุต
- บราวนิ่ง 6/8V53.0-QD-N
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- REICHERT
- TOOLEX
- MINVEE
- ONYX
- stirrers
- แปรงขัดผิว
- สายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- คอมเพรสเซอร์แอร์
- DESTACO 8007 Series ที่หนีบสลับลม
- อะแดปเตอร์ VIEGA PROPRESS XL-C ตัวเมีย ทองแดง Press x FNPT
- เครื่องขูดหินปูนแบบมีเข็มลดการสั่นสะเทือนรุ่น CHICAGO PNEUMATIC เมตริก
- ข้อต่อเกลียวตัวผู้ JOHN GUEST แบบหมุนได้ เกลียว NPTF สีเทาอะซีตัล
- MUELLER INDUSTRIES 109MDT เช็ควาล์วไร้เสียง
- ข้อศอกของผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง, 45 องศา, สีดำ
- ARLINGTON INDUSTRIES ฐานรองโคมไฟภายนอก
- ที่หนีบสุขภัณฑ์ DIXON
- อะแดปเตอร์บูช PTFE ของ KIMBLE CHASE
- กระดาษทรายหยาบ NORTON ABRASIVES A212/A213 Adalox AO
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-I ตัวป้องกันเสริม 30A 1P 125VAC
฿1,285 / หน่วย