จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.71 " |
| วัสดุแอคชูเอเตอร์ | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
| ค่าการสัมผัส DC | 15A ที่ 12-28V |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | สีแดง ซีลในบูช |
| Hp | 3/4 แรงม้า |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 3 |
| จำนวนเสา | 1 |
| จำนวนตำแหน่ง | 2 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | 32 ° F |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ตัวกระตุ้นเรืองแสง |
| ความลึกโดยรวม | 1.38 " |
| ความสูงโดยรวม | 1 22 / 25 " |
| ความกว้างโดยรวม | 1 2 / 25 " |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| ชุด | แอลที ซีรีส์ |
| คุณสมบัติพิเศษ | ไฟส่องสว่าง ซีลในบูช |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สีก้าน | เงิน |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.38 " |
| ขนาดเกลียวก้าน | 15/32-32 อันส์-2เอ |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด/ไม่มี/ปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ Quick Connect |
| ขนาดเทอร์มินัล | 1 / 4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
| ขั้ว | Quick Connect |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (เงิน)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing, Lighted
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนการเชื่อมต่อ | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | ขั้ว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ลำต้นยาว | ค่าการสัมผัส DC | ความยาวตัวกระตุ้น | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2FAA01-73 | 2 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | Quick Connect | 0.469 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 17 / 25 " | ฿345 | |
![]() |
CA201-73 | 3 | 2 | 20A ที่ 125V, 20A @ 250V | - | 0.469 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 0.69 " | ฿329 | |
![]() |
110- ส -73 | 3 | 2 | 6A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซี | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | 3A ที่ 250V, 6A @ 125V | 0.68 " | ฿372 | |
![]() |
111-16-73 | 3 | 2 | 6A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซี | ลวดตะกั่ว | 1 / 2 " | 0.47 " | 3A ที่ 250V, 6A @ 125V | 17 / 25 " | ฿317 | |
![]() |
2FA54-73 | 3 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | - | ฿343 | |
![]() |
6FA54-73 | 3 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 17 / 25 " | ฿452 | |
![]() |
6FA58-73 | 3 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 17 / 25 " | ฿328 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- EAGLE 1521 กระป๋องทิ้ง 5 แกลลอน โพลี - สีเหลือง
- EATON EGS0654A220000000R ตัวขับความถี่ปรับได้ 50 แรงม้า เอาต์พุต 65A NEMA 12 480V เครื่องสับเบรก
- SCHNEIDER ELECTRIC ZB4FA232 หัวปุ่มกด สีดำ/ขาว ชุดประกอบย่อยที่ตัวเครื่อง
- MORSE CUTTING TOOLS 38229 ชุดเทปพันเกลียว 3 ชิ้น ขนาด M24 × 2.00
- โจมาร์วาล์ว 305-405 SS405
- PARKER 371PLPSP-10M ปลั๊กเสียบแบบที
- อีตั้น ECN0511TBA
- MORSE CUTTING TOOLS 84590 สว่านสกรู ขนาด 1/16 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- RAYTECH
- RUBBERFAB
- FATH INC
- TOUCH N SEAL
- ลูกสูบสปริง
- แพลตฟอร์มการทำงาน
- ประตูบริการตรวจสอบ
- อุปกรณ์จัดเก็บอาหาร
- ท่อแก๊สยืดหยุ่น
- CAIMAN Heatrac Insulated Palm Grip ถุงมือกันหนาวกันน้ำ
- RINGERS GLOVES ถุงมือกันกระแทกหุ้มฉนวน R-266
- ANSELL 56-009 ผ้ากันเปื้อนป้องกัน PVC สำหรับงานปานกลาง Alphatec
- เสื้อยืด Speedfit ของ JOHN GUEST
- ANVIL AS150 ซีรีส์ช่องสัญญาณแบบทึบ
- ท่อระบายน้ำ APPLETON ELECTRIC
- VESTIL PEL ซีรีส์ ลิฟท์ด่วนขับเคลื่อน
- MAYHEW TOOLS ชุดเจาะกลาง
- HUBBELL - ปลั๊กกันน้ำ IEC BRYANT แบบพินและปลอกกันน้ำ 100A
- ข้อต่อขยายสังเคราะห์ซีรีส์ LRA ของ BLICKLE สำหรับท่อกลม
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 สวิตช์สลับ Spst 3 Connector เปิด/ปิด
฿545 / หน่วย