จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 20A ที่ 125V, 20A @ 250V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 0.69 " |
| วัสดุแอคชูเอเตอร์ | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปแบบการติดต่อ | ศปภ |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | บูชแบบถอดซีล |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 2 |
| จำนวนเสา | 1 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | 32 ° F |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ความลึกโดยรวม | 0.88 " |
| ความสูงโดยรวม | 2 1 / 25 " |
| ความกว้างโดยรวม | 13 / 25 " |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| เรทแรงม้า | 1 1/2 แรงม้า |
| ชุด | ซีรีย์ C |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.47 " |
| ขนาดเกลียวก้าน | 6-32 นค-2 |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด/ไม่มี/ปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ Quick Connect |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
| รหัส HS | 8536509065 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (เงิน)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนตำแหน่ง | จำนวนการเชื่อมต่อ | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | ขั้ว | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ลำต้นยาว | ค่าการสัมผัส DC | ความยาวตัวกระตุ้น | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2FAA01-73 | 2 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | Quick Connect | 0.469 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 17 / 25 " | ฿345 | |
![]() |
LT-1511-610-012 | 2 | 3 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | Quick Connect | 0.469 " | 0.38 " | 15A ที่ 12-28V | 0.71 " | ฿545 | |
![]() |
110- ส -73 | 3 | 2 | 6A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซี | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | 3A ที่ 250V, 6A @ 125V | 0.68 " | ฿372 | |
![]() |
111-16-73 | 3 | 2 | 6A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซี | ลวดตะกั่ว | 1 / 2 " | 0.47 " | 3A ที่ 250V, 6A @ 125V | 17 / 25 " | ฿317 | |
![]() |
2FA54-73 | 3 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | - | ฿343 | |
![]() |
6FA54-73 | 3 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 17 / 25 " | ฿452 | |
![]() |
6FA58-73 | 3 | 2 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | สกรู | 1 / 2 " | 0.47 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 17 / 25 " | ฿328 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- GROVE GEAR GR8520616.39 GR-HMQ852-40-H1-210-39 Hollow Bore เอาต์พุตหนอนเกียร์, 5.25 นิ้วระยะทาง, 9419 นิ้ว/ปอนด์แรงบิด, เหล็กหล่อ
- REGAL 091191PS เกจปลั๊กเกลียว #1/2-13 UNC, Not Go Member 2B, สว่าง
- EATON AN16SN0EB สตาร์ทเตอร์ควบคุมมอเตอร์แบบไม่ย้อนกลับ 200 แรงม้า ที่ 480V แรงดันไฟ 208V/60 Hz 270 A ขนาด 5
- NYCOIL 2VDT8 ท่อไนล่อน 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สีฟ้า 50 ฟุต
- ซีเอสไอ-ฟอสเตอร์ 210-1713 ซีเอสไอ 210-1713
- EATON ECH2401SAD สตาร์ทเตอร์ควบคุมมอเตอร์แบบไม่กลับทาง 480V, 24 Vdc, Nema 1, ตัวป้องกันวงจรแม่เหล็ก
- ตัวยึดไททัน JEF44006X
- เครื่องมือติดตั้ง HELICOIL 17751-6 ขนาดเกลียว M6x1 หมุนฟรีแบบเมตริก สไตล์ข้อเหวี่ยง
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- LINCOLN
- BLACKBURN (T&B)
- SAGINAW
- EIJKELKAMP
- หน่วยงานกำกับดูแล
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- เครื่องกรองชั่วคราว
- แหวนติดมอเตอร์
- ท่ออาน
- ปลอกกันความร้อน CONDOR
- BOLLE SAFETY แทนที่แว่นตานิรภัย
- ถุงมือกันบาด ANSELL 11-518V Hyflex
- แคลมป์ OETIKER PEX
- สายยางสังเคราะห์ Double Jacket Mill ของ DIXON
- TNNSCO Z Line Series ชั้นวางอุปกรณ์เสริม
- ยางแยก BALDOR / DODGE, ES40, ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- ชุดวาล์วนิวแมติก CHICAGO
- อะแดปเตอร์ตรง SIOUX CHIEF PowerPEX ASTM F1807, MIP
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Toggle Switch Spst 2 Connector เปิด/ปิด
฿329 / หน่วย