CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AA2BHQ 10C564

CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Toggle Switch Spst 2 Connector เปิด/ปิด

รายการ: AA2BHQรุ่น: 2FAA01-73อ้างอิงข้าม: 10C564
7 ในสต็อก

จัดส่งภายใน 2 วันผ่านทาง

฿345
5.00% ปิด
฿328 / หน่วย
เพิ่มไปยังรถเข็น
ขอรับใบเสนอราคา
จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมากกว่า ฿ 6000

การชำระเงิน

ข้อมูลสินค้า:

รายการ สลับสวิตช์
อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ 10A ที่ 250V, 15A @ 125V
ความยาวตัวกระตุ้น 17 / 25 "
รูปแบบการติดต่อ ศปภ
ค่าการสัมผัส DC ไม่ได้รับการจัดอันดับ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.469 "
คุณสมบัติ บูชแบบถอดซีล
รวมในแพ็กเกจ น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน
คะแนน IP ไม่ได้รับการจัดอันดับ
ระดับการกันน้ำของตู้ Nema ไม่มีสิ่งที่แนบมา
จำนวนการเชื่อมต่อ 2
จำนวนเสา 1
จำนวนตำแหน่ง 2
รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ส่องสว่าง
ประเภทสินค้า สลับสวิตช์
เรทแรงม้า ฮิตแรงม้า
ชุด F ซีรี่ส์
คุณสมบัติพิเศษ บูชถอดซีล
มาตรฐาน Csa, ได้รับการรับรองจาก UL
สีก้าน เงิน
ก้าน Dia 0.406 "
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว 0.406 "
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.41 "
ลำต้นยาว 0.47 "
การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ เปิด / ปิด
ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล แท็บ Quick Connect
ขนาดเทอร์มินัล 1 / 4 "
ประเภทขั้ว แถบ
ขั้ว Quick Connect

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

    • ก้านสี (เงิน)
    • คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing

สินค้าหลากหลาย

สินค้ารุ่นจำนวนตำแหน่งจำนวนการเชื่อมต่ออัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับขั้วเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นยาวค่าการสัมผัส DCความยาวตัวกระตุ้นราคา
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AA2BHR 10C565 CA201-733220A ที่ 125V, 20A @ 250V-0.469 "0.47 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ0.69 "฿329
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 3 เปิด / ปิด | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-0122310A ที่ 250V, 15A @ 125VQuick Connect0.469 "0.38 "15A ที่ 12-28V0.71 "฿545
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Toggle Switch ขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AB4CVW 1X687 110- ส -73326A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซีสกรู1 / 2 "0.47 "3A ที่ 250V, 6A @ 125V0.68 "฿372
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AB4CWG 1X878 111-16-73326A @ 125V เอซี, 3A @ 250V เอซีลวดตะกั่ว1 / 2 "0.47 "3A ที่ 250V, 6A @ 125V17 / 25 "฿317
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AC3WLQ 2X464 2FA54-733210A ที่ 250V, 15A @ 125Vสกรู1 / 2 "0.47 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ-฿343
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 ปิด / เปิด | AE2EUG 4X200 6FA54-733210A ที่ 250V, 15A @ 125Vสกรู1 / 2 "0.47 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ17 / 25 "฿452
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 สวิตช์สลับขั้วต่อ Spst 2 เปิด / ปิด | AE2EUH 4X201 6FA58-733210A ที่ 250V, 15A @ 125Vสกรู1 / 2 "0.47 "ไม่ได้รับการจัดอันดับ17 / 25 "฿328

ติดต่อเรา

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Toggle Switch Spst 2 Connector เปิด/ปิด
฿345 / หน่วย