จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | Rocker Switch |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| สีผิวกาย | สีดำ |
| รูปแบบการติดต่อ | ปปส |
| ค่าการสัมผัส DC | 20A ที่ 12V |
| คุณสมบัติ | ตัวกระตุ้นแบบถอดออกได้ |
| แรงม้า | 1/2 แรงม้า @ 125-250 โวลต์ AC |
| คะแนน IP | IP66, IP68 |
| รูติดตั้ง | 0.83 "x 1.45" |
| ความยาวรูยึด | 1.45 " |
| ความกว้างของรูยึด | 0.83 " |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 6 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 185 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -40 ° F |
| การส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ประเภทสินค้า | Rocker Switch |
| ชุด | V ซีรี่ส์ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| สลับการกระทำ | เปิดชั่วขณะ, ปิด, เปิดชั่วขณะ |
| เปลี่ยนสี | สีดำ |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ขั้วต่อแท็บเชื่อมต่อด่วน |
| ขนาดเทอร์มินัล | 1 / 4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.3 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 16.51 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8536509065 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนการเชื่อมต่อ | เปลี่ยนสี | รูติดตั้ง | สีผิวกาย | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | ขนาดเทอร์มินัล | ประเภทขั้ว | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
V2D1S00B-AZC00-000 | ศปภ | 2 | สีดำ | 0.83 "x 1.45" | สีดำ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 1 / 4 " | แถบ | ฿368 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- AMERICAN WELDQUIP 300A-180-DOM4-H Cutting Torch Gooseneck, 300 Amp, 180 Deg. คอโก่ง Spc
- DASCO PRO 697 เครื่องเซ็ตตะปู 2/32 x 4 นิ้ว แบล็คออกไซด์
- T&S B-0133-01-CR Pre-Rinse Faucet, Spring Action, 8 Inch Wall Mount, Add-On Faucet
- ชุดหน้าต่าง COOPER B-LINE PWK1711SS, SS
- KRUEGER HS3-2-95 เกจวัดระดับ Therma, เปิด NPT 2 นิ้ว, ความลึก 95 นิ้ว, สแตนเลส, ก้านเปียก
- APOLLO VALVES 9314497 วาล์วบอลพอร์ตแบบยูนิบอดี้ลดขนาด ด้ามจับกลมต่อสายดิน เชื่อมติดหรือยึด 3/4 นิ้ว 2 x FNPT สีเทา 10 x 3 x 4 นิ้ว
- BALDWIN FILTERS BF7695 ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Resin Ribbon/coalescer
- ANVIL 0500072186 อานหุ้มท่อ ขนาดท่อ 20 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- CRESCENT
- KEYSHAFT
- MASTER APPLIANCE
- EXCELTA
- AMSCOPE
- ชุดเครื่องวัดความดัน
- ทดสอบอุปกรณ์
- อุปกรณ์เครื่องมือลม
- เครื่องขูดมือ
- การทดสอบการตกต่ำ
- VIEGA PROPRESS บอลวาล์วอินไลน์บรอนซ์ไร้สารตะกั่ว FNPT x Press
- FABENCO RX Series ประตูนิรภัยทางอุตสาหกรรมแบบปิดเองแบบปิดเองด้วยสลักเกลียวบนซีรีส์ RX
- KRYTOX 240AA Series จาระบีฟลูออริเนตเกรดอากาศยาน
- แผ่นต่อสายสี่รูซีรีส์ ANVIL AS888
- ตาข่ายคลุมผม CONDOR
- TSUBAKI สเตอร์ # 40
- FINISH THOMPSON EF Series ดรัมปั๊มไฟฟ้า
- ดูอุตสาหกรรมทั้งหมด แท็กบันทึกการบริการ
- ชุดตู้โมดูลาร์ FLOW WALL
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES VLD1S00B-AZC00-000 สวิตช์โยก DPDT 6 การเชื่อมต่อ
฿644 / หน่วย