CENTURY ARB2034L1 มอเตอร์แยกเฟส 1/3 Hp 1725 115v 56z Teao
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เป่าลมขับตรง |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 6.5 " |
Bolt Circle Dia | 5.83 " |
รวมตัวเก็บประจุ | ไม่จำเป็นต้องใช้ |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่มี |
หน้าที่ | ออกอากาศต่อเนื่อง |
กรงขัง | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
กรอบ | 56Z |
แอมป์โหลดเต็ม | 5.5 |
HP | 1 / 3, 1 / 9 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 9.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | แยกเฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ฐานแท่นวาง |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | แยกเฟส |
การติด | แท่นวาง / สตั๊ด |
แผ่นป้าย RPM | 1725/1140 |
จำนวนความเร็ว | 2 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11 " |
ระยะ | 1 |
แหวนยืดหยุ่น Dia | 2.5 " |
วงแหวนไปยังวงแหวนเซ็นเตอร์ | 8.875 " |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1701-1800 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 1.625 " |
การวางแนวเพลา | ตามแนวนอน |
ประเภทเพลา | Flat |
ความยาวสตั๊ด | 1 / 2 " |
ที่ตั้งสตั๊ด | ปลายเพลา |
รูปแบบสตั๊ด | 4-1/8 x 4-1/8" |
ขนาดสตั๊ด | # 10-32 NF-2A |
การป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.88 |
รหัส HS | 8501404040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กรอบ | ตลับ | Body Dia | แอมป์โหลดเต็ม | HP | Hz | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ความยาวเพลาน้อย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โอจีดี1016 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.0 | 1/6 | 60 | B | 3.875 " | ฿7,969 | ||
9403 | 42 | แขนเสื้อ | 5" | 6.4 | 1/5, 1/6, 1/8 | 60 | B | 4 15 / 16 " | ฿10,129 | ||
โอจีดี1026 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 1.5 | 1/4 | 60 | B | 4.25 " | ฿8,553 | ||
เอฟดีแอล1036 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 4.2 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ฿9,562 | ||
FD1036 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 2.1 | 1/3 | 60 | A | 5.625 " | ฿10,817 | ||
เอฟดีแอล1016 | 48Y | แขนเสื้อ | 5.625 " | 2.5 | 1/6 | 60 | B | 4.875 " | ฿9,689 | ||
ONR6026 | 42Y | แขนเสื้อ | 5" | 6.5 | 1/5 | 60 | B | 4.625 " | ฿9,114 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.