EATON / CHAR-LYNN 103-2407-012 มอเตอร์วาล์วแกนหมุน Geroler ไฮดรอลิก 491 Nm อัตราการไหล 57 Lq 299 รอบต่อนาที
รายการ: CD4ZXD
รุ่น: 103-2407-012
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ |
อัตราการไหล | 57 ลิตร |
ความสูง | 4.24 " |
ความยาว | 7.79 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ประเภทการติดตั้ง | มาตรฐาน 4 สลักเกลียว |
ประเภทพอร์ต | 0.500-14 เอ็นพีทีเอฟ |
ประเภทเพลา | ตรง |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 299 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 491 |
ความกว้าง | 5.27 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.