จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLEVELAND C33493 ดอกเอ็นมิลเหล็กกล้าความเร็วสูง 5/8 นิ้ว D 1 5/8 นิ้ว ตัด L | AC4ZJC 31C835

CLEVELAND C33493 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 5/8 นิ้ว D 1 5/8 นิ้วตัด L

In Stock
รายการ: AC4ZJC รุ่น: C33493ข้ามอ้างอิง: 31C835

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,050 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโรงสีเหล็กความเร็วสูง
รัศมีมุม3.75 "
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสแควร์เอนด์
เสร็จสิ้นเคลือบ TiCN
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helix1.625 "
ความยาวของการตัด1.625 "
หมายเลขรายการเอชจีเอ2ทีซี
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
มิลลิ่ง Dia.5 / 8 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ก้าน Dia5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของการตัดรัศมีมุมประเภทการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaชนิดภาพเขียนราคา
CLEVELAND C42096 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/16 นิ้วตัด L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "ศูนย์HD222.75 "3 / 8 "-฿1,559
CLEVELAND C39044 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/16 นิ้วตัด L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "ศูนย์เอชดีทูทีเอ็น22.75 "3 / 8 "-฿1,570
CLEVELAND C39049 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/16 นิ้วตัด L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "ศูนย์เอชดีทูทีซี22.75 "3 / 8 "-฿1,692
CLEVELAND C42051 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/8 นิ้วตัด L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1 / 16 "ศูนย์HD223 1 / 16 "3 / 8 "-฿1,666
CLEVELAND C33648 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/8 นิ้วตัด L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1 / 16 "ศูนย์เอชดีทูทีเอ็น23 1 / 16 "3 / 8 "-฿1,807
CLEVELAND C33689 ดอกกัดปลายเหล็กความเร็วสูง 1/8 นิ้ว D 3/8 นิ้วตัด L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1 / 16 "ศูนย์เอชดีทูทีซี23 1 / 16 "3 / 8 "-฿1,925
CLEVELAND C33626 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 9/64 นิ้ว D 7/16 นิ้วตัด L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "ศูนย์HD223.125 "3 / 8 "-฿1,626

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLEVELAND C33493 ดอกกัดเหล็กความเร็วสูง 5/8 นิ้ว D 1 5/8 นิ้วตัด L
฿3,050 / หน่วย