COTTERMAN 1713R2642A1E12B4W4C1P3 ราวบันไดเลื่อนราวบันไดเลื่อนสูง 130 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเลื่อน |
ประเภทการกระตุ้น | เท้าเหยียบ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 125 " |
ความกว้างฐาน | 42 " |
ความกว้างด้านล่าง | 42 " |
มุมปีน | องศา 50 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 42 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 13 |
ความสูงโดยรวม | 172 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 12 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 130 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 24 " |
เหยียบ | โลหะขยาย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 166.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 472.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 111.76 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | เหยียบ | ความกว้างด้านล่าง | มุมปีน | ความสูงราวจับ | จำนวนขั้นตอน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1709R2632A1E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | โลหะขยาย | 32 " | องศา 50 | 30 " | 9 | ฿70,191 | RFQ
| |
1709R2632A3E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | หยัก | 32 " | องศา 50 | 30 " | 9 | ฿71,025 | RFQ
| |
1709R2632A6E12B4W4C1P6 | 90 " | 88 " | 32 " | เป็นรู | 32 " | องศา 50 | 30 " | 9 | ฿69,160 | RFQ
| |
1710R2632A1E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | โลหะขยาย | 32 " | องศา 50 | 30 " | 10 | ฿75,130 | RFQ
| |
1710R2632A3E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | หยัก | 32 " | องศา 50 | 30 " | 10 | ฿75,469 | RFQ
| |
1710R2632A6E12B4W4C1P6 | 100 " | 97 " | 32 " | เป็นรู | 32 " | องศา 50 | 30 " | 10 | ฿73,643 | RFQ
| |
1711R2632A1E12B4W4C1P6 | 110 " | 106 " | 32 " | โลหะขยาย | 32 " | องศา 50 | 30 " | 11 | ฿79,209 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.