Dayton 1tdu9 | โบลเวอร์ 70 Cfm 115v 0.30a 3040 Rpm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 1TDU9 โบลเวอร์ 70 Cfm 115v 0.30a 3040 Rpm | AB3HCY

DAYTON 1TDU9 เครื่องเป่าลม 70 Cfm 115v 0.30a 3040 Rpm

In Stock
รายการ: AB3HCY รุ่น: 1TDU9
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
฿6,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.000 นิ้ว SP70
CFM @ 0.100 นิ้ว SP67
CFM @ 0.200 นิ้ว SP65
CFM @ 0.300 นิ้ว SP61
CFM @ 0.400 นิ้ว SP50
กล่องท่อใช่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม0.30
สีที่อยู่อาศัยBlack
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยFlat
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กแผ่นรีด
Hz50/60
ขาเข้า Dia3.375 "
ความยาวของตะกั่ว13 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม450 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า450 องศา F
ตู้มอเตอร์จุดเปิด
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
ความสูงของเต้าเสียบ2.125 "
รูปร่างเต้าเสียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้างขาออก2 11 / 16 "
ความลึกโดยรวม5-5 / 16 "
ความสูงโดยรวม5.875 "
ความกว้างโดยรวม6.125 "
ระยะ1
รอบต่อนาที3040
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2 15 / 16 "
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ1.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.91
ความสูงของเรือ (ซม.)20.96
ความยาวเรือ (ซม.)20.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • มี / ไม่มีหน้าแปลน (พร้อมหน้าแปลน)
  • 1TDU9 เป็นการเปลี่ยน 3FRF9 ที่แนะนำ
  • ซูเปอร์ 4C940

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPแอมป์ประเภทแบริ่งCFM @ 1.000 นิ้ว SPกล่องท่อประเภทไดรฟ์RPM ของพัดลมความกว้างของหน้าแปลนราคา
DAYTON 1TDN1 โบลเวอร์ 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,991
DAYTON 1TDN2 โบลเวอร์กลม 12 CFM, 115V, 0.08 แอมป์, 3340 รอบต่อนาที | AB3HBB 1TDN2--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,597
DAYTON 1TDN3 โบลเวอร์ 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,958
DAYTON 1TDN4 โบลเวอร์ 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,941
DAYTON 1TDN5 โบลเวอร์, ชนิดลูกปืน, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1TDN523-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,935
DAYTON 1TDN6 โบลเวอร์ 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,185
โบลเวอร์ OEM ทรงกลม DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,291

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 1TDU9 เครื่องเป่าลม 70 Cfm 115v 0.30a 3040 Rpm
฿6,228 / หน่วย