DAYTON 3BB97 เครื่องปั๊มนม 2 HP
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มบด |
แอมป์ | 15 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 11.08 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 57 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 57 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 58 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 54 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 48 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 40 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 28 |
ความสูง | 20.83 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 2 |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
สูงสุด ศีรษะ | 100 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 160 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จุดปิด | 10 ใน |
บนจุด | 18 ใน |
ระยะ | 1 |
ซีลเพลา | ซิลิกอนคาร์ไบด์ |
ประเภทสวิทช์ | Tether |
UPC | 190735280232 |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | ประเภทแบริ่ง | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A341 | 40 | 9 | บอลบนและล่าง | 35 | 28 | 47 | 16 | - | ฿60,353 | ||
11A342 | 47 | 11 | บอลบนและล่าง | 41 | 38 | 50 | 30 | 20 | ฿77,032 | ||
11A343 | 54 | 9 | บอลบนและล่าง | 50 | 49 | 56 | 48 | 38 | ฿91,000 | ||
11A344 | 25 | 9 | บอลบนและล่าง | 25 | 20 | 26 | 20 | 15 | ฿59,324 | ||
11A345 | 41 | 11 | บอลบนและล่าง | 38 | 38 | 42 | 33 | 25 | ฿98,321 | ||
12T645 | 85 | 23.1 | ลูกบอล | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ฿262,591 | ||
12T646 | 85 | 14.3 | ลูกบอล | 78 | 65 | 94 | 46 | 30 | ฿324,583 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.