จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5X644 คอเพลา 1 3/8 In | AE7DKQ

DAYTON 5X644 ปลอกคอเพลา 1 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7DKQ รุ่น: 5X644

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿445 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia1.375 "
ขนาดฝาเกลียว3 / 8-16
สไตล์ปกชุดสกรู
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
ภายใน Dia1.375 "
วัสดุเหล็ก
จำนวนชิ้น1
ภายนอก Dia.2.125 "
วัสดุสกรูโลหะผสม
ขนาดสกรู3 / 8 "-16
กำหนดขนาดสกรู3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนชุดสกรู
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaขนาดฝาเกลียวกำหนดขนาดสกรูชนิดภาพเขียนความกว้างเสร็จสิ้นภายใน Diaกก. จำนวนราคา
DAYTON 1F456 ปลอกคอ 1 นิ้ว | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28แคลมป์วันพีซ1 / 2 "-1"1฿834
DAYTON 1F462 ปลอกคอ 5/8 นิ้ว | AA9TFL 1F462# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32แคลมป์วันพีซ7 / 16 "-5 / 8 "1฿590
DAYTON 1F464 ปลอกคอ 1/2 นิ้ว | AA9TFM 1F464# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32แคลมป์วันพีซ13 / 32 "-1 / 2 "1฿527
DAYTON 1F480 ปลอกคอ 1 1/2 นิ้ว | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28แคลมป์วันพีซ9 / 16 "-1.5 "1฿1,439
DAYTON 1F488 ปลอกคอ 1 นิ้ว | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18ชุดสกรู5 / 8 "-1"1฿707
DAYTON 1F490 คอเพลา - แพ็ค 100 ชิ้น | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18ชุดสกรู5 / 8 "ชุบสังกะสี1"100฿10,911
DAYTON 1F492 คอเพลา 7/8 In | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18ชุดสกรู9 / 16 "-7 / 8 "1฿670

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5X644 ปลอกคอเพลา 1 3/8 นิ้ว
฿445 / หน่วย