DAYTON 7AV09 โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 10 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง 115/208-230v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 709 @ 3350 รอบต่อนาที |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 410 @ 4225 รอบต่อนาที |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 412 @ 4400 รอบต่อนาที |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 719 @ 3600 รอบต่อนาที |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 692 @ 3700 รอบต่อนาที |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 651 @ 3750 รอบต่อนาที |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 607 @ 3800 รอบต่อนาที |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 554 @ 3830 รอบต่อนาที |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 510 @ 3900 รอบต่อนาที |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 475 @ 4000 รอบต่อนาที |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 438 @ 4100 รอบต่อนาที |
dBA @ 5 ฟุต | 90 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 4 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 3.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 14.2 / 7.7-7.1 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 21 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 20 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 6" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 4400 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 143T |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3495 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ระยะ | เดียว |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 15.125 " | - | - | - | ฿9,884 | |
4C108 | 3.5 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 20.125 " | - | - | - | ฿11,900 | |
4C129 | 3.5 | ลูกบอล | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿23,594 | |
4C329 | 4 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 18.88 " | - | - | - | ฿15,082 | |
4C330 | 5.75 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 23.13 " | - | - | - | ฿21,176 | |
7AV 04 | 3.5 | ลูกบอล | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿42,755 | |
7AV 05 | 3.5 | ลูกบอล | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿44,659 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.