ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลื่อนลูกสูบไปตามแกนเพื่อล็อคไว้ในสองตำแหน่ง (ตำแหน่งขยายและหดกลับ) หรือในตำแหน่งเดียว (เฉพาะตำแหน่งที่ขยาย) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการฟิกซ์เจอร์ การทดสอบ เครื่องจักรกลซีเอ็นซีและการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ Destaco 5000 ซีรีส์ แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงหรือที่เรียกว่าแคลมป์แอ็คชันแบบกดค้างไว้ ใช้แขนแคลมป์ที่มีความแข็งแรงสูงสำหรับการปฏิบัติงานหนัก มีการติดตั้งบูชชุบแข็งและหมุดเดือยเหล็กเพื่อยืดอายุการใช้งาน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131-M มีลูกสูบชุบแข็งพร้อมเกลียวในแบบเมตริกเพื่อให้พอดีกับสปินเดิลแบบเกลียวเมตริก แคลมป์นี้มีรูปทรงต่ำและโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงทนทานพร้อมผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้การรับน้ำหนักมาก (สูงสุด 2500 ปอนด์) มาพร้อมกับที่จับแบบย้อนกลับที่หมุนไปข้างหลังขณะที่ลูกสูบเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีฐานที่มั่นคงสำหรับการติดตั้งแบบถาวรและรอยเชื่อมที่แข็งแรง เกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลเพื่อการจับยึดอย่างปลอดภัยโดยใช้สปินเดิลแบบเกลียวของจักรวรรดิ นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันที่มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus สำหรับการใช้งานที่ต้องการการล็อครองของแคลมป์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 5131-M แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะสำหรับการประกอบ การเชื่อม และการตัดเฉือนแบบเบาบนชิ้นงาน/อุปกรณ์จับยึดในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค การขนส่ง ยานยนต์และอาหาร & อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 5131-M มาพร้อมกับลูกสูบชุบแข็งทรงกลมที่มีความสูง 1.1 นิ้วและเกลียว M8 (เมตริก)
- มีที่จับแบบย้อนกลับที่หมุนไปข้างหลังเมื่อลูกสูบเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- ที่จับแบบหนีบนี้มีการเปิดสูงสุด 113 องศาเพื่อเลื่อนลูกสูบได้สูงถึง 1 นิ้ว
- แคลมป์มีโครงสร้างเหล็ก ลูกสูบชุบแข็ง หมุดเดือยและบูชที่มีผิวสีดำออกไซด์เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างและความทนทาน
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและถอดออกได้ง่ายบนชิ้นงาน/พื้นผิวเรียบ
- แคลมป์นี้ให้ความจุสูงสุด 2500 ปอนด์.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 461203-M: สปินเดิลหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้พอดีกับลูกสูบแคลมป์ Destaco 5131-M สำหรับจับชิ้นงาน
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 5131-M แคลมป์แบบเส้นตรงเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- ฐานหน้าแปลนของแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 5133-MR มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดเกลียวสำหรับขันสกรูบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- สามารถถอดแคลมป์ออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวฐานโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 5131-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีฐานที่มั่นคง (5131- ลบ) สำหรับการติดตั้งแบบเชื่อมถาวร 5/16-18 เกลียวลูกสูบอิมพีเรียล (5131) เพื่อรองรับสปินเดิลเกลียวของจักรวรรดิ
ถาม: กลไก Toggle Lock Plus มีประโยชน์อย่างไรในแคลมป์แบบใช้มือ Destaco
A. แคลมป์ Destaco บางรุ่นมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ให้ความปลอดภัยระดับพิเศษแก่ผู้ใช้และชิ้นงานเมื่ออุปกรณ์กลับด้าน / กำลังเคลื่อนที่ / ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน มันทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาพการล็อคแบบสลับจากกึ่งกลาง เราจัดส่ง เดสทาโก้ 5131-MR แคลมป์ที่มีข้อกำหนดคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 5131-M พร้อมฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับยึดบ่งบอกถึงความสามารถในอุดมคติของแคลมป์ ซึ่งวัดระหว่างการผลิตแคลมป์ เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม: ที่จับสีแดงมีความหมายอะไรกับที่หนีบ Destaco หรือไม่
A. สีแดงของที่จับเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงานและเวลาที่เขาจะคว้ามัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สามารถถอดที่จับของแคลมป์ Destaco ได้หรือไม่?
A. ที่หนีบ Destaco ส่วนใหญ่มีที่จับที่สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการเลื่อนออก แต่ด้ามจับบางส่วนได้รับการจุ่มไวนิลเพื่อให้พอดีกับที่จับที่อยู่ด้านล่าง และด้วยเหตุนี้จึงต้องตัดออกเพื่อถอดออก
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง