แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงแบบปรับจังหวะได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจับชิ้นงานที่มีความหนาและความคลาดเคลื่อนต่างกัน เหมาะสำหรับการจับยึดในบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ระหว่างซี่โครงและพื้นที่กลวง ที่หนีบเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดสำหรับการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่น้อย ซีรี่ส์ Destaco FO แคลมป์มีการติดตั้งเท้าฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนชิ้นงาน / พื้นผิวเรียบแนวนอน มีการติดตั้งคันโยกมือ/ล้อที่หมุนได้เพื่อประกอบลูกสูบกับชิ้นงาน Destaco FO-161-60 แคลมป์แบบเส้นตรงมาพร้อมกับลูกสูบกลมที่มีความสูง 1.18 นิ้วและระยะจำกัดที่ 2.36 นิ้ว แคลมป์ทำงานแบบเส้นตรงแบบแปรผันมีระยะชักแบบคงที่ 60 มม. และระยะชัก 4 มม. สั่งงานโดยใช้คันโยกมือเดียวเพื่อการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว ที่หนีบนี้มีความจุสูงสุด 2020 ปอนด์ Raptor Supplies เสนอแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นที่มีการสั่งงานแบบสองมือ (ลูกสูบและคันโยกมือ) นอกจากนี้เรายังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันที่มีหน้าแปลนด้านหน้าและฐานยึดรู
การใช้ประโยชน์:
Destaco FO-161-60 แคลมป์แบบเส้นตรงเหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco FO-161-60 แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงมีฐานหน้าแปลนฐานติดตั้งเท้าสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอน
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 2020 ปอนด์
- มีการติดตั้งคันโยกมือเดียวเพื่อกดลูกสูบกับชิ้นงานเพื่อให้เข้าที่
- ลูกสูบนี้มีความสูง 1.18 นิ้วและจำกัดการเดินทางที่ 2.36 นิ้ว
- แคลมป์นี้สามารถรองรับโหลดในแนวแกนเท่านั้น และต้องการการรองรับแนวรัศมีเพิ่มเติมของลูกสูบเพื่อจัดการกับโหลดด้านข้าง
- ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทาน ป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก
- แคลมป์มีระยะชักลูกสูบคงที่ 60 มม. และระยะชักจับ 4 มม.
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: แผ่นกันแรงขับแบบหมุนเหล่านี้ใช้ร่วมกับแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco FO-161-60 เพื่อให้การยึดเกาะที่มีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ทำลายพื้นผิวที่ยึด
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco FO-161-60 แคลมป์แบบเส้นตรงเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- Destaco FO-161-60 แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงมีฐานหน้าแปลนแบบติดเท้าพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิว / ชิ้นงานในแนวนอน
- แคลมป์นี้สามารถคลายเกลียวได้อย่างง่ายดายโดยใช้ไขควงเพื่อย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม. ไม่ Raptor Supplies ขอเสนอ Destaco FO-161-60 straight line action clamp ในรุ่นอื่นๆ หรือไม่?
A. Raptor Supplies ยังเสนอ Destaco เอฟโอ-162-60 แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงมีล้อมือเดียวเพื่อการควบคุมการเคลื่อนที่ของลูกสูบอย่างแม่นยำ นอกจากนี้คุณยังสามารถเรียกดูผ่าน FO, FL, G Series แคลมป์เส้นตรง บนเว็บไซต์ของเราสำหรับตัวเลือกการติดตั้งอื่นๆ เช่น หน้าแปลนด้านหน้าและฐานรูทะลุ
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองเพื่อหมุนคันโยกหรือที่จับเพื่อดันลูกสูบกับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
Q. แรงจับยึดต่างจากแรงจับ/ความจุอย่างไร?
A. คำว่า "แรงยึดหรือความจุ" หมายถึงความแข็งแรงในอุดมคติของแคลมป์สำหรับการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ แรงจับยึดจะวัดระหว่างกระบวนการผลิตแคลมป์ ดังนั้นจึงไม่ได้วัดความจุของแคลมป์ในทางปฏิบัติ แรงหนีบหรือแรงออกแรงหมายถึงแรงจริงที่กระทำโดยแคลมป์ไปยังชิ้นงานเพื่อจับยึด แรงจับยึดโดยทั่วไปจะน้อยกว่าความสามารถในการจับยึดเนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตำแหน่งของสปินเดิลที่ยึดในด้ามแคลมป์และแรงต้านที่กระทำกับแคลมป์
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco
A. จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC แนะนำให้ใช้กับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก