Dynabrade 58037 | นิวเมติก Finishing Sander มุมขวา | 25h977 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNABRADE 58037 เครื่องขัดผิวด้วยลมมุมขวา | AB8FTN 25H977

DYNABRADE 58037 เครื่องขัดลมขัดเงามุมขวา

In Stock
รายการ: AB8FTN รุ่น: 58037ข้ามอ้างอิง: 25H977
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
฿63,291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องขัดทราย
อากาศไหลเข้า1 / 4 "NPT
CFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์2.25
CFM @ โหลดเต็ม20
ประเภทท่อไอเสียด้านหน้า
ความเร็วฟรีÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000
จัดการวัสดุประกอบด้วย
วัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วย
HP0.4
นาที. ขนาดท่อ1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.375 "
แบบแผ่นหน้าไวนิล
ขนาดแผ่น1.25 "
ความดันที่ต้องการ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เค้นคันโยก
เครื่องดูดฝุ่น / ไม่ดูดฝุ่นไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น
ความเร็วตัวแปรไม่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8467111040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM เฉลี่ย @ 15 วินาทีรันไทม์CFM @ โหลดเต็มประเภทท่อไอเสียความเร็วฟรีHP¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดแผ่นราคา
DYNABRADE 57400 เครื่องขัดผิวด้วยลม 0.3 Hp | AB8FRZ 25H964 574004.518ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24000.37"2-3 / 4 "x 8"฿46,870
DYNABRADE 57405 เครื่องขัดผิวด้วยลมแบบไม่ดูดฝุ่น | AB8FTA 25H965 574054.518ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24000.37"2-3 / 4 "x 8"฿49,893
DYNABRADE 57407 เครื่องขัดผิวด้วยลม 0.3 Hp | AB8FTB 25H966 574074.518ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 24000.37"2-3 / 4 "x 8"฿52,068
DYNABRADE 57800 เครื่องขัดลมแบบไม่ดูดฝุ่น | AB8FTF 25H970 578004.016ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 80000.247.25 "3-5 / 8 "x 7"฿33,802
DYNABRADE 57810 แซนเดอร์ลม 0.24 Hp | AB8FTG 25H971 578104.016ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,0000.287.25 "3-2 / 3 "x 7"฿29,824
DYNABRADE 57814 เครื่องขัดกระดาษทรายแบบลมกลางเครื่องดูดฝุ่น AB8FTH 25H972 578144.016ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 10,0000.247.25 "3-5 / 8 "x 7"฿35,179
DYNABRADE 57900 เครื่องขัดผิวด้วยลม 0.12 Hp | AB8FTJ 25H973 579005.020ด้านหลังÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,0000.129"2-7/8" x 3-1/8"฿34,523

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNABRADE 58037 เครื่องขัดลมขัดเงามุมขวา
฿63,291 / หน่วย