Dynalon 159565-4 | ที่วางหลอด 90 หลอด Blood Bank ใส หน้ากว้าง 2.5 | 3kvt1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DYNALON 159565-4 90 หลอดใส่ธนาคารเลือดใสกว้าง 2.5 | AC9VZA 3KVT1

DYNALON 159565-4 90 ที่ใส่หลอด ธนาคารเลือด ใส กว้าง 2.5

In Stock
รายการ: AC9VZA รุ่น: 159565-4ข้ามอ้างอิง: 3KVT1
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
฿5,774 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ถือการแข่งขันข้ามธนาคารเลือด
สีทูโทนช็อคชิพ
ความลึก13.25 "
เส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันไป
รูปแบบ6x15
ความสูง2.5 "
ถือหลอดตัวอย่างผู้บริจาค 6Ea 16 มม.; 84Ea 10-13Mm ผู้บริจาคเซรั่มและการระงับเซลล์, Abo, Rh, แอนติบอดีและการตรวจคัดกรอง
ความยาว13.25 "
วัสดุอะคริลิค
จำนวนช่อง90 สถานที่
จำนวนช่อง90 สถานที่
ขนาดท่อ84:10 ถึง 13 มม., 6:16 มม
ชนิดภาพเขียนชั้นวางเต็ม
ความกว้าง5.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS3926909910
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกรูปแบบถือความยาวจำนวนช่องขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
DYNALON 159565-1 24 หลอดใส่ธนาคารเลือดใสกว้าง 2.5 | AC9VYX 3KVR1 159565-12.5 "11.5 "2x124Ea 16 มม. หลอดตัวอย่าง; ท่อครอสแมทช์ 20Ea 10 มม11.5 "24 สถานที่20:10 มม., 4:16 มมชั้นวางเต็ม฿2,033
DYNALON 159565-2 29 Tube Holder Blood Bank Clear กว้าง 2.5 | AC9VYY 3KVR4 159565-22.5 "8.75 "3x9,1x21Ea 16 มม. หลอดตัวอย่าง; 1Ea 13mm Pilot Tube Serum; 27 Ea 10mm Phenotype, Genotype และ Cross Match Tubes8.75 "29 สถานที่1:13 มม., 1:16 มม., 27:10 มมชั้นวางเต็ม฿2,061
DYNALON 159565-3 Tube Holder Blood Bank Clear กว้าง 2.5 | AC9VYZ 3KVR7 159565-33.75 "--ผู้ป่วย 1ea 16mm; หลอดซีรั่ม 1ea; หลอดแขวนเซลล์ 1ea; 4ea 10mm-14mm ส่งต่อกลุ่มไดรฟ์; ท่อจัดกลุ่มย้อนกลับ 3ea; 16ea ท่อจับคู่ที่สำคัญ ท่อไม้ขีดขนาดเล็ก 12ea10 "--1 เทียร์฿2,671

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DYNALON 159565-4 90 ที่ใส่หลอด ธนาคารเลือด ใส กว้าง 2.5
฿5,774 / หน่วย