E JAMES & CO 7710-1/8NEO2-5 1/8 นิ้ว นีโอพรีน 2 ชั้น 36 x 60
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นยาง |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 60 |
ค่าการยืดออก | 230 |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาว | 60 " |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +180 ฟ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 1500 PSI |
ความหนา | 1 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | ใส่ผ้า 2 ชั้น |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4008210000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ค่าการยืดออก | ความยาว | วัสดุ | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7710-1 / 16NEO1-A | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 12 " | ฿523 | ||
7710-1 / 16NEO1-B | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 24 " | ฿641 | ||
7710-1 / 16NEO1-C | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 36 " | ฿1,299 | ||
7710-1/16NEO1-5 | 230 | 60 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 36 " | ฿4,712 | ||
7710-1 / 16NEO110 | 230 | 120 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 16 " | ใส่ผ้า 1 ชั้น | 36 " | ฿10,851 | ||
7710-1 / 8NEO2-A | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 8 " | ใส่ผ้า 2 ชั้น | 12 " | ฿669 | ||
7710-1 / 8NEO2-B | 230 | 12 " | Neoprene | 1500 PSI | 1 / 8 " | ใส่ผ้า 2 ชั้น | 24 " | ฿1,110 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.