E JAMES & CO CCNES-2-F913-P แผ่นฟองน้ำ Neo-epdm-sbr 2x42x72 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นฟองน้ำ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 50-70 (ฝั่ง 00) |
ค่าการยืดออก | เปอร์เซ็นต์ 120 |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | นีโอพรีน -EPDM-SBR |
แม็กซ์ ชั่วคราว | +225 ฟ |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -70 เอฟ |
ความต้านแรงดึง | 70 PSI |
ความหนา | 2" |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 4008115000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|
CCNES-1 / 16F913-P | 1 / 16 " | ฿2,351 | |
CCNES1 / 8F913-P | 1 / 8 " | ฿2,845 | |
CCNES3 / 16F913-P | 3 / 16 " | ฿3,632 | |
CCNES1 / 4F913-P | 1 / 4 " | ฿4,258 | |
CCNES3 / 8F913-P | 3 / 8 " | ฿6,817 | |
CCNES1 / 2F913-P | 1 / 2 " | ฿8,471 | |
CCNES3 / 4F913-P | 3 / 4 " | ฿13,510 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.