EAGLE 1535 Type I Safety Can 3 แกลลอน สีขาว ความสูง 13 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประเภท I Safety Can |
ความจุ | 3 แกลลอน. |
สี | ขาว |
ความสูง | 13 " |
ความยาว | 12.5 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 12.5 " |
ใช้สำหรับ | ไฟไหม้ |
ความกว้าง | 12.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 3923900080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ใช้สำหรับ | ความจุ | สี | น้ำหนัก | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-10FSG | น้ำมัน | 1 แกลลอน. | สีเขียว | - | 9" | - | 8" | 9" | ฿5,046 | ||
UI-20FSG | น้ำมัน | 2 แกลลอน. | สีเขียว | - | 11 3 / 10 " | - | 9.5 " | 11 3 / 10 " | ฿5,458 | ||
UI-50FSG | น้ำมัน | 5 แกลลอน. | สีเขียว | - | 12.5 " | - | 13.5 " | 12.5 " | ฿5,309 | ||
UI-25FS | สารไวไฟ | 2-1 / 2 แกลลอน | สีแดง | - | 11 3 / 10 " | - | 12 " | 11 3 / 10 " | ฿4,010 | ||
UI-50-SG | น้ำมัน | 5 แกลลอน. | สีเขียว | - | - | - | 13.5 " | - | ฿5,099 | ||
ยูไอ-50เอส | สารไวไฟ | 5 แกลลอน. | สีแดง | - | - | - | 13.5 " | - | ฿3,768 | ||
ยูไอ-10เอส | สารไวไฟ | 1 แกลลอน. | สีแดง | - | - | - | 8" | - | ฿3,410 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.