Eaton 2024-8-8ss | อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt ถึง Jic 1/2-14 X 3/4-16 | 4kfn9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2024-8-8SS อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt เป็น Jic 1 / 2-14 x 3 / 4-16 | AD8GYB 4KFN9

EATON 2024-8-8SS อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt ถึง Jic 1/2-14 x 3/4-16

In Stock
รายการ: AD8GYB รุ่น: 2024-8-8SSข้ามอ้างอิง: 4KFN9
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
฿3,254 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
(M) ขนาด NPT (นิ้ว)1 / 2-14
ประเภทอะแดปเตอร์90 องศาข้อศอก
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุที่เหมาะสมเหล็กสแตนเลส 316
ความยาว1.47 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)3 / 4-16
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน6000 PSI
ประเภทด้ายชาย NPT กับชาย JIC
UPC467482789906

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทอะแดปเตอร์ความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานราคา
EATON 2024-4-6SS อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt เป็น Jic 1 / 4-18 x 9 / 16-18 | AD8GYC 4KFP1 2024-4-6SS90 องศาข้อศอก1.09 "9 / 16-187000 PSI-
RFQ
EATON 2024-12-8SS อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt เป็น Jic 3 / 4-14 x 3 / 4-16 | AD9XYB 4VRD3 2024-12-8SS90 องศาข้อศอก1.59 "3 / 4-165000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿8,958
EATON 2024-12-16SS Adapter Mnpt To Jic 3 / 4-14 x 1 5 / 16-12 Stainless Steel | AD9XYC 4VRD4 2024-12-16SS90 องศาข้อศอก1.78 "1-5/16-123500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿12,438
EATON 2024-8-4SS อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt เป็น Jic 1 / 2-14 x 7 / 16-20 | AD9XYD 4VRD5 2024-8-4SS90 องศาข้อศอก1.47 "7 / 16-206000 PSI฿8,511
EATON 2024-16-12SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11-1 / 2 x 1 1 / 16-12 | AD9XYJ 4VRE1 2024-16-12SS90 องศาข้อศอก1.97 "1-1/16-124000 PSI฿16,531
EATON 2024-16-16SS Adapter Mnpt To Jic 1 - 11 1/2 x 1 5 / 16-12 | AD9XYK 4VRE2 2024-16-16SSข้อศอก1.97 "1-5/16-124000 PSI฿8,454

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2024-8-8SS อะแดปเตอร์ท่อ Mnpt ถึง Jic 1/2-14 x 3/4-16
฿3,254 / หน่วย