EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-N5 ฮาโลเจนกะพริบ, 120VAC, 0.11A เรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฮาโลเจน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.11A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
กรงขัง | NEMA 3R/4X, IP65 |
ความสูง | 15-1 / 2 " |
ประเภทหลอดไฟ | 12 วัตต์ฮาโลเจน |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
102LS-FINH-G1 | 0.32A | 9 วัตต์ฮาโลเจน | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.