EDWARDS SIGNALING 5530M-24Y6 สัญญาณหลายโทนสีเทา
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สัญญาณหลายโทน |
แอมป์ | 0.21A ที่ 125VDC, 0.10A @ 250VDC, 0.32A @ 120VAC, 0.20A @ 240VAC |
สี | สีเทา |
เดซิเบล | 110db |
ความลึก | 8.875 " |
ความสูง | 13 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | โลหะผสมสังกะสี |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
การติด | 1/2 "ท่อร้อยสายไฟหรือพื้นผิว |
อุณหภูมิในการใช้งาน | -31 องศาถึง 104 องศา F สถานที่อันตราย, -40 องศาถึง 151 องศา F สถานที่ที่ไม่เป็นอันตราย |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 240VAC, 125 / 250VDC |
ความกว้าง | 8.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8531800030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
5531M-24Y 6 | ฿88,810 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.