EDWARDS SIGNALING 93DFA-N5 Heavy Duty Strobe Light, สีเหลืองอำพัน, 120VAC, 0.1A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แสงแฟลช |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.1A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8-1 / 16 " |
อัตราแฟลชต่อนาที | 50 ดีเอฟพีเอ็ม |
ความสูง | 7-3 / 16 " |
ประเภทหลอดไฟ | ธาตุสีน็อน |
แสงส่องสว่าง | ซีดี 1100000 |
แหล่งกำเนิดแสง | แฟลชกระพริบสองครั้ง |
Standard | UL.png, UL.png |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | สี | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กะพริบต่อนาที | ความสูง | ประเภทหลอดไฟ | แสงส่องสว่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94R-N5 | - | สีแดง | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | หลอด Strobe | 800,000 แคนเดลา | ฿33,837 | ||
94A-N5 | - | สีเหลืองอำพัน | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | หลอด Strobe | 800,000 แคนเดลา | ฿31,465 | ||
94B-N5 | - | สีน้ำเงิน | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | หลอด Strobe | 800,000 แคนเดลา | ฿29,831 | ||
94G-N5 | - | สีเขียว | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | หลอด Strobe | 800,000 แคนเดลา | ฿31,476 | ||
94C-N5 | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | 8 1 / 16 " | 65 | 7.875 " | หลอด Strobe | 800,000 แคนเดลา | ฿29,791 | ||
94DFR-N5 | - | สีแดง | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | หลอด Strobe | 1,100,000 แคนเดลา | ฿38,205 | ||
94DFA-N5 | - | สีเหลืองอำพัน | - | 8 1 / 16 " | 50 | 7.875 " | หลอด Strobe | 1,100,000 แคนเดลา | ฿36,553 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.