Eemax Am005240t | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าแบบ Undersink, 4800 วัตต์, 20 แอมป์, 240v | 481r30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EEMAX AM005240T Undersink เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 4800 วัตต์, 20 แอมป์, 240V | CD3WCL 481R30

EEMAX AM005240T เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถัง Undersink, 4800 วัตต์, 20 แอมป์, 240V

In Stock
รายการ: CD3WCL รุ่น: AM005240Tข้ามอ้างอิง: 481R30
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
฿34,583 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless
แอมป์20
อุณหภูมิเริ่มต้น105 องศา F
ความลึก4"
องค์ประกอบลวดเปลือยนิกเกิลโครเมี่ยม
ความสูง13.75 "
แม็กซ์ อัตราการไหล2 กรัมต่อนาที
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.30 กรัมต่อนาที
การติดทิศทางใดก็ได้
ระยะ1
ช่วงความดัน35 ถึง 80 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ชั่วคราว พิสัย105 องศาถึง 110 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM66 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM22 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM12/16 องศาฉ
แรงดันไฟฟ้า240
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์4800
ความกว้าง5.25 "
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์แอมป์เอซีช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
EEMAX EX1608TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 16 วัตต์ | AA600TED 6U14 EX1608TC1-8040 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC16,60010.5 "฿35,949
EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC16,00010.5 "฿34,809
EEMAX EX190TC ML เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC มล1-8040 ถึง 150 psi105 องศาถึง 110 องศา F240 VAC19,00010.5 "฿35,275
EEMAX EX200TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿35,674
EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 ถึง 150 psi180 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿36,845
EEMAX EX240T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 24000 วัตต์ | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC24,00015.25 "฿83,643
EEMAX ED032480T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F480 VAC32,00015.25 "฿84,765

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EEMAX AM005240T เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถัง Undersink, 4800 วัตต์, 20 แอมป์, 240V
฿34,583 / หน่วย