EEMAX PR024240 240V เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าไร้ถังเอนกประสงค์ 24 วัตต์ 000 แอมป์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless |
แอมป์ | 100 |
อุณหภูมิเริ่มต้น | 120 องศา F |
ความลึก | 3.75 " |
องค์ประกอบ | การแช่ทองแดงแบบถอดเปลี่ยนได้พร้อมทองเหลืองด้านบน |
ความสูง | 17 " |
แม็กซ์ อัตราการไหล | 7 กรัมต่อนาที |
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์ | 0.30 กรัมต่อนาที |
การติด | แนวตั้ง |
ระยะ | 1 |
ช่วงความดัน | 25 ถึง 150 psi |
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์ | พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย |
ชั่วคราว พิสัย | 80 องศาถึง 140 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 4.0 GPM | 41 องศา F |
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPM | จำกัด เฉพาะการตั้งค่าอุณหภูมิ |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
การเชื่อมต่อน้ำ | 3 / 4 "NPT |
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่น | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
วัตต์ | 24,000 |
ความกว้าง | 17 " |
ขนาดสายไฟ | 6 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.8 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะ | แอมป์ | แอมป์เอซี | ช่วงความดัน | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 16,600 | 10.5 " | ฿35,949 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 16,000 | 10.5 " | ฿34,809 | ||
EX190TC มล | 1 | - | 80 | 40 ถึง 150 psi | 105 องศาถึง 110 องศา F | 240 VAC | 19,000 | 10.5 " | ฿35,275 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿35,674 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40 ถึง 150 psi | 180 องศา F | 277 VAC | 20,000 | 10.5 " | ฿36,845 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 208 VAC | 24,000 | 15.25 " | ฿83,643 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25 ถึง 150 psi | 100 องศาถึง 140 องศา F | 480 VAC | 32,000 | 15.25 " | ฿84,765 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.