Eemax Spex60t Ml | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าแบบ Undersink 277v, 6000 วัตต์, 22 แอมป์ | 451g60 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EEMAX SPEX60T ML 277V เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าแบบ Undersink, 6000 วัตต์, 22 แอมป์ | CD2NLM 451G60

EEMAX SPEX60T ML 277V Undersink เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 6000 วัตต์, 22 แอมป์

In Stock
รายการ: CD2NLM รุ่น: SPEX60T MLข้ามอ้างอิง: 451G60
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
฿18,107 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless
แอมป์22
อุณหภูมิเริ่มต้น110 องศา F
ความลึก3"
องค์ประกอบการใส่ตลับนิกเกิล Chrome แบบถอดเปลี่ยนได้
ความสูง9.75 "
แม็กซ์ อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.20 กรัมต่อนาที
การติดทิศทางใดก็ได้
ระยะ1
ช่วงความดัน35 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย70 องศาถึง 140 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM82 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM27 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPMจำกัด เฉพาะการตั้งค่าอุณหภูมิ
แรงดันไฟฟ้า277
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์6000
ความกว้าง5.25 "
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.77

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์แอมป์เอซีช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
EEMAX EX1608TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 16 วัตต์ | AA600TED 6U14 EX1608TC1-8040 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC16,60010.5 "฿35,949
EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC16,00010.5 "฿34,809
EEMAX EX190TC ML เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC มล1-8040 ถึง 150 psi105 องศาถึง 110 องศา F240 VAC19,00010.5 "฿35,275
EEMAX EX200TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿35,674
EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 ถึง 150 psi180 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿36,845
EEMAX EX240T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 24000 วัตต์ | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC24,00015.25 "฿83,643
EEMAX ED032480T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F480 VAC32,00015.25 "฿84,765

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EEMAX SPEX60T ML 277V Undersink เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 6000 วัตต์, 22 แอมป์
฿18,107 / หน่วย