Eemax Spex65t | เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้าแบบ Undersink 240v, 6500 วัตต์, 27 แอมป์ | 451g61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EEMAX SPEX65T 240V Undersink เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 6500 วัตต์, 27 แอมป์ | CD2NLN 451G61

EEMAX SPEX65T 240V Undersink เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 6500 วัตต์, 27 แอมป์

In Stock
รายการ: CD2NLN รุ่น: SPEX65Tข้ามอ้างอิง: 451G61
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
฿16,478 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless
แอมป์27
อุณหภูมิเริ่มต้น140 องศา F
ความลึก3"
องค์ประกอบการใส่ตลับนิกเกิล Chrome แบบถอดเปลี่ยนได้
ความสูง9.75 "
แม็กซ์ อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
นาที. การเปิดใช้งานโฟลว์0.20 กรัมต่อนาที
การติดทิศทางใดก็ได้
ระยะ1
ช่วงความดัน35 ถึง 150 psi
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์พาณิชย์ / ที่อยู่อาศัย
ชั่วคราว พิสัย70 องศาถึง 140 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 0.5 GPM89 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 1.5 GPM30 องศา F
อุณหภูมิ เพิ่มขึ้นที่ 6.0 GPMจำกัด เฉพาะการตั้งค่าอุณหภูมิ
แรงดันไฟฟ้า240
การเชื่อมต่อน้ำ3/8 "การบีบอัด
แอพพลิเคชั่นเครื่องทำน้ำอุ่นด้านล่าง
วัตต์6500
ความกว้าง5.25 "
ขนาดสายไฟ12 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถังของ Eemax เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายน้ำร้อนตามความต้องการ โดยนำเสนอโซลูชั่นที่ประหยัดพลังงานและประหยัดพื้นที่ ใช้ในโรงแรม ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ต้องการการจ่ายน้ำร้อนที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มันมีจอแสดงผลดิจิตอลพร้อมแผงปุ่มกดและรวมช่องเข้าและช่องบีบอัดแบบเย็นและร้อนขนาด 3/8 นิ้วเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
  • เครื่องทำความร้อนนี้มีอัตราการไหลสูงสุด 3 gpm และสร้างด้วยตัวเครื่องเทอร์โมพลาสติกที่ทนทาน จึงมั่นใจได้ในการตั้งค่าที่หลากหลาย
  • มาพร้อมกับสาย 12 AWG เพื่อให้มั่นใจในการติดตั้งที่ง่ายดายและความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่งในประสิทธิภาพโดยรวม
  • หน่วยนี้ทำงานที่ 27A โดยมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน 240VAC จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
  • ใช้ทางเข้าและทางออกแบบอัด ซึ่งมีองค์ประกอบนิกโครม และรองรับแรงดันน้ำขั้นต่ำ 30 psi เพื่อให้มั่นใจว่าการทำน้ำร้อนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  • เครื่องทำความร้อนนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร โดยให้ความยืดหยุ่นในการติดตั้งตามความต้องการพื้นที่

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังใต้อ่างล้างจานได้อย่างไร

A.

  • ก่อนการบำรุงรักษา ให้มั่นใจในความปลอดภัยด้วยการปิดแหล่งจ่ายไฟที่จ่ายให้กับเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังใต้อ่างล้างจาน
  • ปิดการจ่ายน้ำไปยังเครื่องทำความร้อนโดยปิดวาล์วทางเข้าและทางออก
  • เปิดก๊อกน้ำร้อน ปล่อยแรงดันและระบายน้ำที่เหลือออก
  • ตรวจสอบตะกอนภายใน จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงหรือผ้าขนนุ่ม
  • จัดการกับการสะสมของแร่ธาตุด้วยการขจัดตะกรันด้วยสารละลายตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ข้อต่อ และวาล์วระบายแรงดันว่ามีรอยรั่ว เปลี่ยนหรือซ่อมแซมส่วนประกอบที่เสียหายหรือไม่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายอากาศมีความชัดเจนเพื่อการเผาไหม้และการระบายอากาศที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบการสึกหรอของอุปกรณ์ไฟฟ้า ขันการเชื่อมต่อที่หลวมให้แน่น และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากเกิดปัญหา
  • ทดสอบวาล์วระบายเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้องโดยการยกคันโยกขึ้นและตรวจดูให้แน่ใจว่าวาล์วมีการปิดผนึกเมื่อปล่อยออก
  • ล้างเครื่องเป็นระยะด้วยน้ำส้มสายชูตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อรักษาประสิทธิภาพ
  • คอยสังเกตเสียงที่ผิดปกติ การรั่วไหล หรือการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาใดๆ ทันที

ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าแบบไม่มีถังของ Eemax มีอะไรบ้าง

A.

  • ประเภทการสมัคร
  • ความต้องการพลังงาน
  • อัตราการไหล
  • ข้อ จำกัด ของพื้นที่
  • คุณสมบัติการควบคุมอุณหภูมิ
  • กลไกความปลอดภัย
  • ความเข้ากันได้ของแรงดันน้ำ

ถาม: เครื่องทำความร้อน Eemax SPEX65T นี้มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอะไรบ้าง?

A. ประกอบด้วยสวิตช์จำกัดอุณหภูมิสูงที่มีเทคโนโลยี Safestart เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้แห้งและการวินิจฉัยตนเองด้วยการควบคุมอัจฉริยะ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องทำน้ำอุ่นแบบไม่มีถังทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะแอมป์แอมป์เอซีช่วงความดันชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าวัตต์ความกว้างราคา
EEMAX EX1608TC เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า 16 วัตต์ | AA600TED 6U14 EX1608TC1-8040 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC16,60010.5 "฿36,205
EEMAX EX160TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless ไฟฟ้า 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC16,00010.5 "฿31,446
EEMAX EX190TC ML เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC มล1-8040 ถึง 150 psi105 องศาถึง 110 องศา F240 VAC19,00010.5 "฿36,567
EEMAX EX200TC เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿37,103
EEMAX EX200TCS เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 277 V 20000 วัตต์ | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 ถึง 150 psi180 องศา F277 VAC20,00010.5 "฿37,002
EEMAX EX240T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 208 V 24000 วัตต์ | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F208 VAC24,00015.25 "฿80,591
EEMAX ED032480T2T เครื่องทำน้ำอุ่น Tankless 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 ถึง 150 psi100 องศาถึง 140 องศา F480 VAC32,00015.25 "฿98,419

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EEMAX SPEX65T 240V Undersink เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า Tankless, 6500 วัตต์, 27 แอมป์
฿16,478 / หน่วย