ENERPAC BRC106 กระบอกไฮดรอลิก 10 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-61/64 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
ขนาดรูยึดฐาน | M30 x 2 |
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | 1.57 " |
ความจุ | 10 ตัน |
ความสูงที่ยุบ | 11.38 " |
ขนาดเกลียวคอ | M85 x 2 |
เพลา | CR400 ข้อต่อ |
กระบอกสูบ | 2.13 " |
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ | 2.32 ตร.ม. |
ประเภทกลับกระบอกสูบ | การแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น |
ขยายความสูง | 17.33 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ | 11.6 ตันสั้น |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การดึงความจุน้ำมัน | 13.8 ลบ.ม. ใน. |
ภายนอก Dia. | 3.35 " |
ลูกสูบ Dia | 1.25 " |
ขนาดเกลียวนอกของลูกสูบ | M30 x 2 |
ความยาวของเกลียวลูกสูบ | 1.02 " |
ประเภทลูกสูบ | ของแข็ง |
ลากเส้น | 5.95 " |
UPC | 662005306503 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 8412210075 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายนอก Dia. | ขนาดรูยึดฐาน | ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต | ขนาดเกลียวนอกของลูกสูบ | ความยาวของเกลียวลูกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางอาน | ลากเส้น | ความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีอาร์ซี25 | 1.89 " | 3/4 "-14 NPT | 1.77 " | 11 / 16 "-24 | 1.13 " | 1 3/4"-14 NPT | 5" | 2.5 ตัน | ฿49,535 | ||
บีอาร์ซี46 | 2.25 " | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 1.69 " | 13 / 16 "-16 | 1.25 " | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 5.5 " | 5 ตัน | ฿95,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.