Enerpac Brc46 | กระบอกไฮดรอลิก 5 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-1/2 นิ้ว | 4ydv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC BRC46 5 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-1/2 นิ้ว | AE2LYB 4YDV6

ENERPAC BRC46 กระบอกไฮดรอลิก 5 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE2LYB รุ่น: BRC46อ้างอิงข้าม: 4YDV6
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
฿97,956 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกไฮดรอลิก
ขนาดรูยึดฐาน1 1/4"-11 1/2 NPT
ฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ต1.69 "
ความจุ5 ตัน
ความสูงที่ยุบ11.88 "
ขนาดเกลียวคอ2 1/4"-14 ยูเอ็น
เพลาCR400 ข้อต่อ
กระบอกสูบ1.69 "
การหดกลับของพื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ1.13 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงเดี่ยว สปริงรีเทิร์น
ขยายความสูง17.38 "
เสร็จสิ้นทาสี
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การดึงความจุกระบอกสูบ5.6 ตันสั้น
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การดึงความจุน้ำมัน6.21 ลบ.ม. ใน.
ภายนอก Dia.2.25 "
ลูกสูบ Dia1.19 "
ขนาดเกลียวนอกของลูกสูบ13 / 16 "-16
ความยาวของเกลียวลูกสูบ1.25 "
ประเภทลูกสูบของแข็ง
เส้นผ่านศูนย์กลางอาน1 1/4"-11 1/2 NPT
ลากเส้น5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.66
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)60.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระบอกสูบ Enerpac BRC46 ใช้ในอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และงานบำรุงรักษาต่างๆ และสามารถใช้สำหรับการยกของหนัก ผลักหรือดึงโหลด และโครงสร้างรองรับ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • กระบอกสูบ Enerpac BRC46 มีโครงสร้างเหล็กเคลือบอีนาเมลแบบอบเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้และความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
  • กระบอกสูบ Enerpac BRC46 นี้มีการป้องกันการระเบิดของลูกสูบเพื่อป้องกันการยืดออกของก้านลูกสูบมากเกินไป
  • มันถูกรวมเข้ากับที่ปัดน้ำฝนแบบลูกสูบเพื่อป้องกันไม่ให้สารปนเปื้อนเข้าสู่ภายในกระบอกสูบและยืดอายุการใช้งาน
  • กระบอกไฮดรอลิก Enerpac BRC46 นี้สามารถรองรับแรงดันในการทำงานได้สูงถึง 10000 psi และมีความยาวช่วงชัก 5.5 นิ้ว

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ความจุและระยะชักหมายถึงอะไรในกระบอกไฮดรอลิก Enerpac BRC46 นี้

A. ความจุของกระบอกสูบเป็นตัวกำหนดปริมาณของแรงที่กระทำโดยระบบ และระยะชักของกระบอกสูบจะกำหนดระยะการออกแรงสูงสุดโดยลูกสูบที่โหลด

ถาม ฉันจะเชื่อมต่อกระบอกสูบ Enerpac BRC46 นี้กับแหล่งพลังงานไฮดรอลิกได้อย่างไร

A. กระบอกสูบ BRC46 นี้สามารถเชื่อมต่อกับปั๊มไฮดรอลิกหรือชุดจ่ายไฟโดยใช้ท่อหรือข้อต่อที่เหมาะสม

ถาม ฉันจะดูแลรักษากระบอกสูบ Enerpac BRC46 ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบกระบอกสูบอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสัญญาณของการรั่วไหลหรือความเสียหาย
  • รักษากระบอกสูบให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกและเศษผง
  • ตรวจสอบและเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกตามความจำเป็น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม
  • เก็บกระบอกสูบไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและมีการป้องกัน
  • ตรวจสอบและเปลี่ยนซีลหรือโอริงหากชำรุดหรือเสียหาย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.ขนาดรูยึดฐานฐานเพื่อแอดวานซ์พอร์ตขนาดเกลียวนอกของลูกสูบความยาวของเกลียวลูกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางอานลากเส้นความจุราคา
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC BRC106 10 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-61/64 นิ้ว | AE2LXZ 4YDV4 บีอาร์ซี1063.35 "M30 x 21.57 "M30 x 21.02 "-5.95 "10 ตัน฿112,354
กระบอกไฮดรอลิก ENERPAC BRC25 2.5 ตัน ช่วงชัก 5 นิ้ว | AE2LYA 4YDV5 บีอาร์ซี251.89 "3/4 "-14 NPT1.77 "11 / 16 "-241.13 "1 3/4"-14 NPT5"2.5 ตัน฿47,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC BRC46 กระบอกไฮดรอลิก 5 ตัน ความยาวช่วงชัก 5-1/2 นิ้ว
฿97,956 / หน่วย