Enerpac Cas21 | แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน แรง 500 ปอนด์ | 5uwy4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC CAS21 แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน 500 Lb Force | AE6TDV 5UWY4

ENERPAC CAS21 แคลมป์อาร์ม เหล็กมาตรฐาน 500 ปอนด์ แรง

In Stock
รายการ: AE6TDV รุ่น: CAS21ข้ามอ้างอิง: 5UWY4
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
฿3,693 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 500
มิติ A1.6 "
มิติข้อมูล C0.38 "
มิติ D0.393 "ถึง 0.395"
มิติ E0.63 "
มิติ F0.4 "
มิติ G0.76 "
ขนาด H0.5 "
มิติ J1/4 "-58 UNF
มิติ P0.97 "
มิติ Q1 / 4 "-20
วัสดุเหล็ก
UPC662005270774

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8412909005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hแรงหนีบมิติ Aมิติ Jมิติ Pมิติ Qมิติข้อมูล Cมิติ Dราคา
ENERPAC CAS51 แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน 1250 Lb Force | AE6TDW 5UWY5 CAS510.62 "ปอนด์ 12502.39 "1/3 "-24 UNF1.58 "1 / 3 "-180.5 "0.630 "ถึง 0.631"฿2,880
ENERPAC CAS121 แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน 2600 Lb Force | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82 "ปอนด์ 26003.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "ถึง 0.877"฿4,511
ENERPAC CAS121A แคลมป์สวิงแบบสั้น, แรงแคลมป์ 2,600 ปอนด์ | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------฿6,746
ENERPAC CAS21A แคลมป์สวิงแบบสั้น, แรงแคลมป์ 500 ปอนด์ | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------฿4,805
ENERPAC CAS51A แคลมป์สวิงแบบสั้น, แรงแคลมป์ 1,250 ปอนด์ | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------฿5,175

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC CAS21 แคลมป์อาร์ม เหล็กมาตรฐาน 500 ปอนด์ แรง
฿3,693 / หน่วย