Enerpac Cas51 | แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน แรง 1250 ปอนด์ | 5uwy5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ENERPAC CAS51 แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน 1250 Lb Force | AE6TDW 5UWY5

ENERPAC CAS51 แคลมป์อาร์ม เหล็กมาตรฐาน 1250 ปอนด์ แรง

In Stock
รายการ: AE6TDW รุ่น: CAS51ข้ามอ้างอิง: 5UWY5
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
฿2,880 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 1250
มิติ A2.39 "
มิติข้อมูล C0.5 "
มิติ D0.630 "ถึง 0.631"
มิติ E0.76 "
มิติ F0.45 "
มิติ G1"
ขนาด H0.62 "
มิติ J1/3 "-24 UNF
มิติ P1.58 "
มิติ Q1 / 3 "-18
วัสดุเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8412909005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด Hแรงหนีบมิติ Aมิติ Jมิติ Pมิติ Qมิติข้อมูล Cมิติ Dราคา
ENERPAC CAS21 แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน 500 Lb Force | AE6TDV 5UWY4 CAS210.5 "ปอนด์ 5001.6 "1/4 "-58 UNF0.97 "1 / 4 "-200.38 "0.393 "ถึง 0.395"฿3,693
ENERPAC CAS121 แคลมป์อาร์มเหล็กมาตรฐาน 2600 Lb Force | AE6TDX 5UWY6 CAS1210.82 "ปอนด์ 26003.13 "3/8 "-24 UNF2.03 "3 / 8 "-160.7 "0.876 "ถึง 0.877"฿4,511
ENERPAC CAS121A แคลมป์สวิงแบบสั้น, แรงแคลมป์ 2,600 ปอนด์ | CN2QVA CAS121 / 5UWY6 CAS121A--------฿6,746
ENERPAC CAS21A แคลมป์สวิงแบบสั้น, แรงแคลมป์ 500 ปอนด์ | CN2QVB CAS21 / 5UWY4 CAS21A--------฿4,805
ENERPAC CAS51A แคลมป์สวิงแบบสั้น, แรงแคลมป์ 1,250 ปอนด์ | CN2QVC CAS51 / 5UWY5 CAS51A--------฿5,175

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC CAS51 แคลมป์อาร์ม เหล็กมาตรฐาน 1250 ปอนด์ แรง
฿2,880 / หน่วย